Dayton 22nz09 | ไฟเลี้ยวยก 22mm 240v สีเขียว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 22NZ09 ไฟแสดงสถานะยก 22mm 240v สีเขียว | AB6XEJ

DAYTON 22NZ09 ไฟเลี้ยวยก 22mm 240v สีเขียว

In Stock
รายการ: AB6XEJ รุ่น: 22NZ09
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
฿487 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไฟแสดงสถานะยกขึ้น
ชีวิตเฉลี่ย15,000 ชม.
สีสีเขียว
วาดปัจจุบัน20mA
การเชื่อมต่อไฟฟ้าสกรู M3.5
อัตราส่วน IP40, พร้อมซีล 65
ประเภทหลอดไฟLED
วัสดุตัวไนลอนพร้อมเลนส์โพลีคาร์บอเนต
ความหนาของแผง0.093 "
รูปร่างรอบ
ขนาด22 มม. ติดตั้ง Dia.
แรงดันไฟฟ้า240 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)6.1
ความยาวเรือ (ซม.)10.57
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.84
รหัส HS8531800050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีวาดปัจจุบันการเชื่อมต่อไฟฟ้าวัสดุความหนาของแผงขนาดราคา
DAYTON 22NY64 ไฟแสดงสถานะยกสีแดง 240v | AB6XCL 22NY 64สีแดง3.7mAแท็บ 0.187 "ตัวไนลอนพร้อมเลนส์โพลีคาร์บอเนตและกรอบสแตนเลสสตีล0.047 "ถึง 0.114"18 มม. ติดตั้ง Dia.฿762
DAYTON 22NY65 ไฟบอกสถานะสีเขียวอ่อน 240v | AB6XCM 22NY 65สีเขียว3.7mAแท็บ 0.187 "ตัวไนลอนพร้อมเลนส์โพลีคาร์บอเนตและกรอบสแตนเลสสตีล0.047 "ถึง 0.114"18 มม. ติดตั้ง Dia.฿817
DAYTON 22NZ10 ไฟแสดงสถานะยก 22mm 240v สีขาว | AB6XEK 22NZ10ขาว20mAสกรู M3.5ตัวไนลอนพร้อมเลนส์โพลีคาร์บอเนต0.093 "22 มม. ติดตั้ง Dia.฿450
DAYTON 22NZ11 ไฟแสดงสถานะยก 22 มม. 240v สีแดง | AB6XEL 22NZ11สีแดง20mAสกรู M3.5ตัวไนลอนพร้อมเลนส์โพลีคาร์บอเนต0.093 "22 มม. ติดตั้ง Dia.฿487
DAYTON 22NZ12 ไฟแสดงสถานะยก 22mm 240v สีน้ำเงิน | AB6XEM 22NZ12สีน้ำเงิน20mAสกรู M3.5ตัวไนลอนพร้อมเลนส์โพลีคาร์บอเนต0.093 "22 มม. ติดตั้ง Dia.฿450
DAYTON 22NZ13 ไฟแสดงสถานะยก 22mm 240v สีเหลืองอำพัน | AB6XEN 22NZ13สีเหลืองอำพัน20mAสกรู M3.5ตัวไนลอนพร้อมเลนส์โพลีคาร์บอเนต0.093 "22 มม. ติดตั้ง Dia.฿499

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 22NZ09 ไฟเลี้ยวยก 22mm 240v สีเขียว
฿487 / หน่วย