จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 24EN99 รีเลย์ตั้งเวลา 5 วินาที 8 Pin 10a Dpdt 12v | AF8AQG

DAYTON 24EN99 รีเลย์ตั้งเวลา 5 วินาที 8 ขา 10a Dpdt 12v

In Stock
รายการ: AF8AQG รุ่น: 24EN99
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
฿2,150 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นรีเลย์หน่วงเวลา
วิธีการปรับทรานดิวเซอร์วัดตําแหน่งเชิงเส้น
ประเภทของฐานOctal
คะแนนคอยล์2W
คอยล์โวลต์VDC 12
อัตราแอมป์ติดต่อ (Resistive)10A
รูปแบบการติดต่อปปส
ติดต่อวัสดุซิลเวอร์นิกเกิล
การเชื่อมต่อไฟฟ้าเบ้า
ฟังก์ชันเมื่อล่าช้า
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆRoHS2
Hz50/60
สูงสุด การตั้งเวลาวินาที 5
นาที. การตั้งเวลาวินาที 0.05
การติดเสียบเข้าไป
ฟังก์ชันการทำงาน1
Pins8
เบ้า5X852, 1EGP3, 1EGP5
รหัสซ็อกเก็ตA
ไฟแสดงสถานะไม่มี

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)4.78
ความยาวเรือ (ซม.)10.8
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS8536490075

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นPinsประเภทของฐานคอยล์คะแนน VAเบ้าอัตราแอมป์ติดต่อ (Resistive)ติดต่อวัสดุฟังก์ชันสูงสุด การตั้งเวลาราคา
DAYTON 1EJL6 รีเลย์ตั้งเวลา 100 ชม. 8 ขา 5a Dpdt 12v | AA9PLK 1EJL68สี่เหลี่ยมด้านเท่า1.51EGR25Aโลหะผสมเงินเมื่อล่าช้า100 ชม.฿2,760
DAYTON 5DPZ7 รีเลย์ตั้งเวลา 999 ชม. 8 ขา 10a Dpdt 12v | AE3JTG 5DPZ78Octal35X852, 1EGP3, 1EGP510Aซิลเวอร์นิกเกิลเมื่อล่าช้า999 ชม.฿4,684
DAYTON 24EN65 รีเลย์ตั้งเวลา 10 วินาที 8 ขา 10a Dpdt 12v | AF8APL 24EN658Octal-5X852, 1EGP3, 1EGP510Aซิลเวอร์นิกเกิลเปิดช่วงเวลาวินาที 10฿2,284
DAYTON 24EN66 รีเลย์ตั้งเวลา 60 วินาที 8 ขา 10a Dpdt 12v | AF8APM 24EN668Octal-5X852, 1EGP3, 1EGP510Aซิลเวอร์นิกเกิลเปิดช่วงเวลาวินาที 60฿2,119
DAYTON 24EN67 รีเลย์ตั้งเวลา 180 วินาที 8 ขา 10a Dpdt 12v | AF8APN 24EN678Octal-5X852, 1EGP3, 1EGP510Aซิลเวอร์นิกเกิลเปิดช่วงเวลาวินาที 180฿1,978
DAYTON 24EN68 รีเลย์ตั้งเวลา 5 นาที 8 ขา 10a Dpdt 12v | AF8APP 24EN688Octal-5X852, 1EGP3, 1EGP510Aซิลเวอร์นิกเกิลเปิดช่วงเวลานาที 5฿2,231
DAYTON 24EN80 รีเลย์ตั้งเวลา 10 วินาที 11 ขา 10a Dpdt 12v | AF8APQ 24EN8011Octal-6X156, 1EGP2, 1EGP410Aซิลเวอร์นิกเกิลปิดความล่าช้าวินาที 10฿4,887

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 24EN99 รีเลย์ตั้งเวลา 5 วินาที 8 ขา 10a Dpdt 12v
฿2,150 / หน่วย