Dayton 24ep25 | รีเลย์ตั้งเวลา 900 วินาที 8 Pin 10a Dpdt 240v | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 24EP25 รีเลย์ตั้งเวลา 900 วินาที 8 Pin 10a Dpdt 240v | AF8ARC

DAYTON 24EP25 รีเลย์ตั้งเวลา 900 วินาที 8 ขา 10a Dpdt 240v

In Stock
รายการ: AF8ARC รุ่น : 24EP25
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
฿2,250 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นรีเลย์หน่วงเวลา
วิธีการปรับทรานดิวเซอร์วัดตําแหน่งเชิงเส้น
ประเภทของฐานOctal
คะแนนคอยล์2VA
คอยล์โวลต์240 VAC
อัตราแอมป์ติดต่อ (Resistive)10A
รูปแบบการติดต่อปปส
ติดต่อวัสดุซิลเวอร์นิกเกิล
การเชื่อมต่อไฟฟ้าเบ้า
ฟังก์ชันเมื่อล่าช้า
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆRoHS2
Hz50/60
สูงสุด การตั้งเวลาวินาที 900
นาที. การตั้งเวลาวินาที 9.00
การติดเสียบเข้าไป
ฟังก์ชันการทำงาน1
Pins8
เบ้า5X852, 1EGP3, 1EGP5
รหัสซ็อกเก็ตA
ไฟแสดงสถานะไม่มี
UPC190735191446

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)4.78
ความยาวเรือ (ซม.)10.8
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS8536490075

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นนาที. การตั้งเวลาประเภทของฐานคอยล์คะแนน VAPinsเบ้าอัตราแอมป์ติดต่อ (Resistive)รูปแบบการติดต่อติดต่อวัสดุราคา
DAYTON 1EJN3 รีเลย์ตั้งเวลา 100 ชม. 14 ขา 3a 4pdt 240v | AA9PLR 1EJN3วินาที 0.1สี่เหลี่ยมด้านเท่า3142A584, 1EGP7, 1EGP8, 1EGR13A4PDTโลหะผสมเงิน฿2,203
DAYTON 24EN94 รีเลย์ตั้งเวลา 60 วินาที 11 ขา 10a Dpdt 240v | AB7WTT 24EN94วินาที 0.6Octal2116X156, 1EGP2, 1EGP410Aปปสซิลเวอร์นิกเกิล฿5,010
DAYTON 5DPZ6 รีเลย์ตั้งเวลา 999 ชม. 8 ขา 10a Dpdt 240v | AE3JTF 5DPZ6นาที 10Octal385X852, 1EGP3, 1EGP510Aปปสซิลเวอร์นิกเกิล฿4,405
DAYTON 24EN76 รีเลย์ตั้งเวลา 10 วินาที 8 ขา 10a Dpdt 240v | AF8AMX 24EN76วินาที 0.10Octal-85X852, 1EGP3, 1EGP510Aปปสซิลเวอร์นิกเกิล฿2,284
DAYTON 24EN77 รีเลย์ตั้งเวลา 60 วินาที 8 ขา 10a Dpdt 240v | AF8AMY 24EN77วินาที 0.60Octal-85X852, 1EGP3, 1EGP510Aปปสซิลเวอร์นิกเกิล฿2,119
DAYTON 24EN78 รีเลย์ตั้งเวลา 180 วินาที 8 ขา 10a Dpdt 240v | AF8AMZ 24EN78วินาที 1.80Octal-85X852, 1EGP3, 1EGP510Aปปสซิลเวอร์นิกเกิล฿2,284
DAYTON 24EN79 รีเลย์ตั้งเวลา 5 นาที 8 พิน 10a Dpdt 240v | AF8ANA 24EN79วินาที 3.00Octal-85X852, 1EGP3, 1EGP510Aปปสซิลเวอร์นิกเกิล฿2,231

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 24EP25 รีเลย์ตั้งเวลา 900 วินาที 8 ขา 10a Dpdt 240v
฿2,250 / หน่วย