จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 24EP32 รีเลย์ตั้งเวลา 60 วินาที 8 Pin 10a Dpdt 24v | AF8ARK

DAYTON 24EP32 รีเลย์ตั้งเวลา 60 วินาที 8 ขา 10a Dpdt 24v

In Stock
รายการ: AF8ARK รุ่น : 24EP32
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
฿3,191 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นรีเลย์หน่วงเวลา
วิธีการปรับทรานดิวเซอร์วัดตําแหน่งเชิงเส้น
ประเภทของฐานOctal
คะแนนคอยล์2VA
คอยล์โวลต์24 VAC/DC
อัตราแอมป์ติดต่อ (Resistive)10A
รูปแบบการติดต่อปปส
ติดต่อวัสดุซิลเวอร์นิกเกิล
การเชื่อมต่อไฟฟ้าเบ้า
ฟังก์ชันทำซ้ำรอบ (ครั้งแรก)
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆRoHS2
Hz50/60
สูงสุด การตั้งเวลาวินาที 60
นาที. การตั้งเวลาวินาที 0.60
การติดเสียบเข้าไป
ฟังก์ชันการทำงาน7
Pins8
เบ้า5X852, 1EGP3, 1EGP5
รหัสซ็อกเก็ตA
ไฟแสดงสถานะไม่มี

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)4.78
ความยาวเรือ (ซม.)10.8
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS8536490075

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคอยล์คะแนน VAฟังก์ชันสูงสุด การตั้งเวลานาที. การตั้งเวลาPinsเบ้าราคา
DAYTON 5DPZ8 รีเลย์ตั้งเวลา 999 ชม. 8 ขา 10a Dpdt 24v | AE3JTH 5DPZ83เมื่อล่าช้า999 ชม.นาที 1085X852, 1EGP3, 1EGP5฿4,684
DAYTON 5WMK2 Timer Relay 30 นาที 8 ขา 10a Dpdt 24v | AE7BKN 5WMK22ความล่าช้าในการปิดเครื่อง (True Off Delay)นาที 30วินาที 0.0585X852, 1EGP3, 1EGP5฿4,931
DAYTON 24EN70 รีเลย์ตั้งเวลา 60 วินาที 8 ขา 10a Dpdt 24v | AF8AMT 24EN70-เปิดช่วงเวลาวินาที 60วินาที 0.6085X852, 1EGP3, 1EGP5฿2,242
DAYTON 24EN71 รีเลย์ตั้งเวลา 180 วินาที 8 ขา 10a Dpdt 24v | AF8AMU 24EN71-เปิดช่วงเวลาวินาที 180วินาที 1.8085X852, 1EGP3, 1EGP5฿1,978
DAYTON 24EN72 รีเลย์ตั้งเวลา 5 นาที 8 ขา 10a Dpdt 24v | AF8AMV 24EN72-เปิดช่วงเวลานาที 5วินาที 3.0085X852, 1EGP3, 1EGP5฿2,231
DAYTON 24EN85 รีเลย์ตั้งเวลา 10 วินาที 11 ขา 10a Dpdt 24v | AF8APW 24EN85-ปิดความล่าช้าวินาที 10วินาที 0.10116X156, 1EGP2, 1EGP4฿4,887
DAYTON 24EN86 รีเลย์ตั้งเวลา 60 วินาที 11 ขา 10a Dpdt 24v | AF8APX 24EN86-ปิดความล่าช้าวินาที 60วินาที 0.60116X156, 1EGP2, 1EGP4฿5,277

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 24EP32 รีเลย์ตั้งเวลา 60 วินาที 8 ขา 10a Dpdt 24v
฿3,191 / หน่วย