Chronomite Labs M-20l/277_104f | 6dxt3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CHRONOMITE LABS M-20L/277_104F เครื่องทำน้ำอุ่น Tankless 277 V 5400 วัตต์ | AE8LPP 6DXT3

CHRONOMITE LABS M-20L / 277_104F เครื่องทำน้ำอุ่น Tankless 277 V 5400 วัตต์

In Stock
รายการ: AE8LPP รุ่น: M-20L/277_104Fอ้างอิงข้าม: 6DXT3
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
฿13,631 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องทำน้ำอุ่น Elec Tankless
แอมป์เอซี20
อุณหภูมิเริ่มต้น110 องศา F
ความลึก2.75 "
ความสูง6.25 "
นาที. การเปิดใช้งานโฟลว์0.40 กรัมต่อนาที
การติดตามแนวนอน
ระยะ1
ช่วงความดัน25 ถึง 150 psi
ที่อยู่อาศัย / เชิงพาณิชย์พาณิชย์ / ที่อยู่อาศัย
ชั่วคราว พิสัย104 องศา F
อุณหภูมิ เพิ่มขึ้นที่ 0.5 GPM75 องศา F
อุณหภูมิ เพิ่มขึ้นที่ 1.5 GPM25 องศา F
อุณหภูมิ เพิ่มขึ้นที่ 20.0 GPM20A
แรงดันไฟฟ้า277 VAC
การเชื่อมต่อน้ำ3/8 "การบีบอัด
แอพพลิเคชั่นเครื่องทำน้ำอุ่นด้านล่าง
วัตต์5540
ความกว้าง9.62 "
ขนาดสายไฟ10 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.03
ความสูงของเรือ (ซม.)9.14
ความยาวเรือ (ซม.)28.96
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.27
รหัส HS8516100080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

Chronomite Labs M-20L/277_104F เครื่องทำน้ำอุ่นแบบไม่มีถังให้น้ำร้อนตามความต้องการได้อย่างแม่นยำ ณ จุดใช้งาน ด้วยการออกแบบที่กะทัดรัดและความสามารถในอุณหภูมิสูง (สูงถึง 104 องศา F) จึงตอบสนองความต้องการน้ำร้อนในสภาพแวดล้อมที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับห้องครัวเชิงพาณิชย์ โรงงานอุตสาหกรรม และห้องปฏิบัติการ

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • เครื่องทำน้ำอุ่นแบบไม่มีถัง Chronomite Labs M-20L/277_104F มีอัตราการกินไฟสูงที่ 5540 W ทำให้มั่นใจได้ถึงการจ่ายน้ำร้อนตามความต้องการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
  • เครื่องทำน้ำอุ่นแบบไม่มีถังนี้มีอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นที่ปรับได้ โดยให้น้ำร้อนที่ 38 องศา F ที่ 1 gpm และ 47 องศา F ที่ 0.80 gpm
  • มีตัวเครื่องอะลูมิเนียม ให้ความทนทานและทนต่อการกัดกร่อน
  • มีการติดตั้งอุปกรณ์บีบอัดและระบบควบคุมการไหลของ faucet เพื่อการติดตั้งและการใช้งานที่ง่ายดาย
  • โดดเด่นด้วยวัสดุชิ้นส่วนพลาสติก Celcon ทำให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งและอายุการใช้งานที่ยาวนาน

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม: อัตราการไหลสูงสุดของ Chronomite Labs M-20L/277_104F เครื่องทำน้ำอุ่นแบบไม่มีถังคือเท่าใด

A. สามารถให้อัตราการไหลสูงสุด 1.5 แกลลอนต่อนาที (gpm) ทำให้มั่นใจได้ว่าน้ำร้อนจะเพียงพอสำหรับการใช้งานต่างๆ

Q. เครื่องควบคุมอุณหภูมิของน้ำอย่างไร?

A. เครื่องทำน้ำอุ่นแบบไม่มีถังนี้มีเทอร์โมสแตทที่ควบคุมอุณหภูมิของน้ำสำหรับการใช้งานเดี่ยวที่มีความต้องการโหลดน้อย

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดสายไฟแอมป์เอซีชิ้นช่วงความดันชั่วคราว พิสัยแรงดันไฟฟ้าวัตต์ความกว้างราคา
CHRONOMITE LABS SR-15L/120 เครื่องทำน้ำอุ่น Tankless 120 V 1800 Watt | AA2GAW 10G720 SR-15L / 12014 AWG15เครื่องทำน้ำอุ่น Elec Tankless45 ถึง 150 psi80 องศาถึง 120 องศา F120 VAC18009.62 "฿9,718
CHRONOMITE LABS M-20L/208_104F เครื่องทำน้ำอุ่น Tankless 208 V 4160 วัตต์ | AA2GAX 10G721 M-20L / 208_104F10 AWG20เครื่องทำน้ำอุ่น Elec Tankless25 ถึง 150 psi104 องศา F208 VAC41609.62 "฿13,731
CHRONOMITE LABS SR-20L/208 เครื่องทำน้ำอุ่น Tankless 208 V 4160 วัตต์ | AA2GAY 10G722 SR-20L / 20810 AWG20เครื่องทำน้ำอุ่น Elec Tankless25 ถึง 150 psi80 องศาถึง 120 องศา F208 VAC41609.62 "฿11,240
CHRONOMITE LABS SR-20L/277 เครื่องทำน้ำอุ่น Tankless 277 V 5540 วัตต์ | AA2GAZ 10G723 SR-20L / 27710 AWG20เครื่องทำน้ำอุ่น Elec Tankless25 ถึง 150 psi80 องศาถึง 120 องศา F277 VAC55409.62 "฿11,020
CHRONOMITE LABS SR-30/277 เครื่องทำน้ำอุ่น Tankless 277 V 8310 วัตต์ | AA2GBA 10G724 เอสอาร์-30/27710 AWG30เครื่องทำน้ำอุ่น Elec Tankless25 ถึง 150 psi80 องศาถึง 120 องศา F277 VAC83109.62 "฿10,962
CHRONOMITE LABS SR-30/208 เครื่องทำน้ำอุ่น Tankless 208 V 6240 วัตต์ | AA2GBB 10G725 เอสอาร์-30/20810 AWG30เครื่องทำน้ำอุ่น Elec Tankless25 ถึง 150 psi80 องศาถึง 120 องศา F208 VAC62409.62 "฿11,306
CHRONOMITE LABS M-30/208_110F เครื่องทำน้ำร้อนไฟฟ้าแบบไม่ใช้ถัง 208v 10awg | AA8MHE 19C801 M-30 / 208_110F10 AWG30เครื่องทำน้ำอุ่น Elec Tankless25 ถึง 150 psi110 องศา F208 VAC62409.62 "฿13,933

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CHRONOMITE LABS M-20L / 277_104F เครื่องทำน้ำอุ่น Tankless 277 V 5400 วัตต์
฿13,631 / หน่วย