Chronomite Labs Sr-30/277 | เครื่องทำน้ำอุ่น Tankless 277 V 8310 วัตต์ | 10g724 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CHRONOMITE LABS SR-30/277 เครื่องทำน้ำอุ่น Tankless 277 V 8310 วัตต์ | AA2GBA 10G724

CHRONOMITE LABS SR-30/277 เครื่องทำน้ำอุ่น Tankless 277 V 8310 วัตต์

In Stock
รายการ: AA2GBA รุ่น: SR-30/277ข้ามอ้างอิง: 10G724
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
฿12,439 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องทำน้ำอุ่น Elec Tankless
แอมป์เอซี30
อุณหภูมิเริ่มต้น140 องศา F
ความลึก2.75 "
ความสูง6.25 "
นาที. การเปิดใช้งานโฟลว์0.65 กรัมต่อนาที
การติดตามแนวนอน
ระยะ1
ช่วงความดัน25 ถึง 150 psi
ที่อยู่อาศัย / เชิงพาณิชย์พาณิชย์ / ที่อยู่อาศัย
ชั่วคราว พิสัย80 องศาถึง 120 องศา F
อุณหภูมิ เพิ่มขึ้นที่ 1.5 GPM37 องศา F
อุณหภูมิ เพิ่มขึ้นที่ 2.5 GPM22 องศา F
อุณหภูมิ เพิ่มขึ้นที่ 20.0 GPM30A
UPC883232514930
แรงดันไฟฟ้า277 VAC
การเชื่อมต่อน้ำ3/8 "การบีบอัด
แอพพลิเคชั่นเครื่องทำน้ำอุ่นด้านล่าง
วัตต์8310
ความกว้าง9.62 "
ขนาดสายไฟ10 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.98
ความสูงของเรือ (ซม.)8.89
ความยาวเรือ (ซม.)29.21
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.27
รหัส HS8516100080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้าแบบไม่มีถัง Chronomite Labs SR-30/277 เป็นอุปกรณ์ขนาดกะทัดรัดและประหยัดพลังงาน ซึ่งออกแบบมาเพื่อการจ่ายน้ำร้อนตามความต้องการ ใช้ในการใช้งานเชิงพาณิชย์ เช่น สำนักงานและร้านอาหาร เครื่องทำความร้อนนี้ให้น้ำร้อนทันที โดยไม่จำเป็นต้องใช้ถังเก็บน้ำ และมีชื่อเสียงในด้านการออกแบบที่ประหยัดพื้นที่และประหยัดพลังงาน

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้าแบบ tankless นี้มีการติดตั้งบนผนังในแนวนอนเพื่อการติดตั้งที่ประหยัดพื้นที่
  • มีโครงสร้างอะลูมิเนียมและมีองค์ประกอบพลาสติก Celcon ทำให้มีอายุการใช้งานยาวนาน
  • เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้าแบบไม่มีถัง Chronomite SR-30/277 นี้ให้อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นที่หลากหลายที่อัตราการไหลที่แตกต่างกัน เพื่อรองรับความต้องการการใช้น้ำที่หลากหลาย
  • มีการติดตั้งบนผนังพร้อมอุปกรณ์บีบอัดและระบบควบคุมการไหลของ faucet เพื่อให้การติดตั้งง่ายขึ้น
  • เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้าแบบไม่มีถัง Chronomite นี้ให้การทำงานแบบเฟสเดียวเพื่อการตั้งค่าระบบไฟฟ้าที่ไม่ซับซ้อน

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม: ฉันควรใช้มาตรการป้องกันความปลอดภัยอะไรบ้างเมื่อใช้เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้าแบบไม่มีถัง Chronomite Labs SR-30/277

A.

  • ตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นให้มีอุณหภูมิที่ปลอดภัยเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้น้ำร้อนลวก โดยใช้การตั้งค่าอุณหภูมิที่ปรับได้ หากมี
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการระบายอากาศที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการสะสมของก๊าซที่ติดไฟได้ และรักษาคุณภาพอากาศที่ปลอดภัยในพื้นที่ติดตั้ง
  • หุ้มฉนวนตัวเครื่องหรือติดตั้งในพื้นที่ทำความร้อนในสภาพอากาศหนาวเย็นเพื่อป้องกันความเสียหายจากการแช่แข็ง
  • ดำเนินการบำรุงรักษาตามที่แนะนำโดยผู้ผลิต รวมถึงการชะล้างเพื่อกำจัดตะกอน
  • ติดตั้งและทดสอบวาล์วระบายแรงดันเป็นประจำเพื่อป้องกันแรงดันส่วนเกินสะสมในเครื่องทำน้ำอุ่น
  • ทำความคุ้นเคยกับขั้นตอนการปิดเครื่องฉุกเฉินสำหรับการทำงานผิดปกติ การรั่วไหล หรือเหตุฉุกเฉิน
  • ใช้คุณลักษณะด้านความปลอดภัยในตัว เช่น เครื่องตัดความร้อนและสวิตช์การไหล เพื่อการทำงานที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพของเครื่อง

ถาม ฉันจะทำความสะอาดและบำรุงรักษาเครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้าแบบไม่มีถังได้อย่างไร

A.

  • ปิดสวิตช์ไฟที่เซอร์กิตเบรกเกอร์ก่อนทำความสะอาดทุกครั้งเพื่อความปลอดภัย
  • ล้างระบบเป็นระยะเพื่อกำจัดตะกอนโดยต่อท่อเข้ากับฟลัชวาล์วและปล่อยให้น้ำไหลผ่านสักครู่
  • ตรวจสอบรอยรั่วรอบๆ ตัวเครื่องเป็นประจำ และแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างทันท่วงทีเพื่อป้องกันความเสียหายจากน้ำ
  • ทดสอบวาล์วระบายแรงดันโดยการยกและปล่อยคันโยกเพื่อให้แน่ใจว่าทำงานได้อย่างเหมาะสม
  • ตรวจสอบตัวกรองน้ำเข้าว่ามีเศษสิ่งสกปรกหรือไม่ และทำความสะอาดโดยใช้แปรงขนนุ่มหรือล้างน้ำอย่างอ่อนโยน หากจำเป็น
  • ตั้งอุณหภูมิตามที่คุณต้องการ หลีกเลี่ยงการตั้งค่าที่สูงเกินไปเพื่อป้องกันการลวก
  • ตรวจสอบการอุดตันในระบบระบายอากาศเพื่อให้แน่ใจว่ามีการไหลเวียนของอากาศที่เหมาะสมและป้องกันการสะสมของก๊าซ
  • รักษาสภาพแวดล้อมที่สะอาดรอบๆ เครื่องทำน้ำอุ่น โดยขจัดสิ่งสกปรกที่อาจขัดขวางการไหลของอากาศ
  • พิจารณาการบำรุงรักษาอย่างมืออาชีพเป็นระยะๆ เพื่อให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อส่วนประกอบต่างๆ

ถาม: ปัจจัยที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกเครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้าแบบไม่มีถัง Chronomite Labs มีอะไรบ้าง

A. ปัจจัยหลัก ได้แก่ ความเข้ากันได้ของแรงดันไฟฟ้า อัตราการไหล ความเหมาะสมในการใช้งาน การตั้งค่าอุณหภูมิที่ปรับได้ ความต้องการพื้นที่ ข้อพิจารณาเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ คุณภาพน้ำ ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และคุณลักษณะด้านความปลอดภัย

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดสายไฟแอมป์เอซีชิ้นช่วงความดันชั่วคราว พิสัยแรงดันไฟฟ้าวัตต์ความกว้างราคา
CHRONOMITE LABS SR-15L/120 เครื่องทำน้ำอุ่น Tankless 120 V 1800 Watt | AA2GAW 10G720 SR-15L / 12014 AWG15เครื่องทำน้ำอุ่น Elec Tankless45 ถึง 150 psi80 องศาถึง 120 องศา F120 VAC18009.62 "฿10,916
CHRONOMITE LABS M-20L/208_104F เครื่องทำน้ำอุ่น Tankless 208 V 4160 วัตต์ | AA2GAX 10G721 M-20L / 208_104F10 AWG20เครื่องทำน้ำอุ่น Elec Tankless25 ถึง 150 psi104 องศา F208 VAC41609.62 "฿14,468
CHRONOMITE LABS SR-20L/208 เครื่องทำน้ำอุ่น Tankless 208 V 4160 วัตต์ | AA2GAY 10G722 SR-20L / 20810 AWG20เครื่องทำน้ำอุ่น Elec Tankless25 ถึง 150 psi80 องศาถึง 120 องศา F208 VAC41609.62 "฿12,645
CHRONOMITE LABS SR-20L/277 เครื่องทำน้ำอุ่น Tankless 277 V 5540 วัตต์ | AA2GAZ 10G723 SR-20L / 27710 AWG20เครื่องทำน้ำอุ่น Elec Tankless25 ถึง 150 psi80 องศาถึง 120 องศา F277 VAC55409.62 "฿11,387
CHRONOMITE LABS SR-30/208 เครื่องทำน้ำอุ่น Tankless 208 V 6240 วัตต์ | AA2GBB 10G725 เอสอาร์-30/20810 AWG30เครื่องทำน้ำอุ่น Elec Tankless25 ถึง 150 psi80 องศาถึง 120 องศา F208 VAC62409.62 "฿11,773
CHRONOMITE LABS M-30/208_110F เครื่องทำน้ำร้อนไฟฟ้าแบบไม่ใช้ถัง 208v 10awg | AA8MHE 19C801 M-30 / 208_110F10 AWG30เครื่องทำน้ำอุ่น Elec Tankless25 ถึง 150 psi110 องศา F208 VAC62409.62 "฿14,993
CHRONOMITE LABS M-40/208_110F เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า Tankless 208v 8awg | AA8MHF 19C802 M-40 / 208_110F8 AWG40เครื่องทำน้ำอุ่น Elec Tankless25 ถึง 150 psi110 องศา F208 VAC83209.62 "฿14,616

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CHRONOMITE LABS SR-30/277 เครื่องทำน้ำอุ่น Tankless 277 V 8310 วัตต์
฿12,439 / หน่วย