เครื่องทำน้ำอุ่นแบบไม่มีถัง Chronomite Labs SR-15L/120 เหมาะสำหรับการจ่ายน้ำร้อนทันทีตามความต้องการในสภาพแวดล้อมเชิงพาณิชย์ การออกแบบที่กะทัดรัดและประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานทำให้เหมาะสำหรับการติดตั้งที่มีพื้นที่จำกัด เครื่องทำความร้อนแบบไม่มีถังนี้ให้การควบคุมอุณหภูมิที่แม่นยำ ลดการใช้พลังงาน และขจัดการสูญเสียความร้อนขณะสแตนด์บายที่พบในเครื่องทำน้ำอุ่นแบบดั้งเดิม เหมาะสำหรับห้องครัว ห้องน้ำ และสถานที่อื่นๆ ที่ต้องการน้ำร้อนทันที
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- ตัวเรือนสร้างด้วยอลูมิเนียมและส่วนประกอบทำจากพลาสติก Celcon เพื่อความทนทาน
- เครื่องทำน้ำอุ่น Chronomite SR-15L/120 มีการควบคุมการไหลของ faucet 0.35 GPM และอุปกรณ์บีบอัดเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายระหว่างการติดตั้งและการใช้งาน
- ได้รับการออกแบบมาเพื่อติดตั้งบนผนังและมาพร้อมกับสายไฟ 14 AWG เพื่อการติดตั้งที่ปลอดภัยและตรงไปตรงมา
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นที่อัตราการไหล 0.40 gpm คือเท่าใด
A. อุณหภูมิเพิ่มขึ้น 31 องศา F ที่อัตราการไหล 0.40 gpm
ถาม เครื่องทำน้ำอุ่นแบบไม่มีถัง SR-15L/120 มีการใช้พลังงานเป็นเท่าใด มีหน่วยเป็นวัตต์?
ก. เครื่องทำน้ำอุ่นรุ่นนี้ใช้ไฟ 1800 วัตต์
ถาม: ฉันควรใช้มาตรการป้องกันความปลอดภัยอะไรบ้างเมื่อใช้เครื่องทำน้ำอุ่นแบบไม่มีถัง Chronomite Labs SR-15L/120
A.
- จ้างช่างไฟฟ้าที่มีใบอนุญาตสำหรับงานไฟฟ้าที่จำเป็น เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการติดตั้ง
- ตั้งอุณหภูมิของน้ำให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยเพื่อป้องกันการลวกตามคำแนะนำของผู้ผลิต
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการระบายอากาศที่เหมาะสมในพื้นที่ติดตั้งเพื่อป้องกันการสะสมของก๊าซที่ติดไฟได้ โดยเป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุ
- พิจารณาติดตั้งน้ำยาปรับน้ำหรือตัวกรองสำหรับพื้นที่ที่มีคุณภาพน้ำต่ำเพื่อป้องกันการสะสมของตะกรัน
- เก็บส่วนควบคุมเครื่องทำน้ำอุ่นแบบไม่มีถังให้พ้นมือเด็ก เพื่อป้องกันการปรับเปลี่ยนหรือการงัดแงะโดยไม่ตั้งใจ
- บำรุงรักษาตามปกติ รวมถึงการล้างเครื่องและตรวจสอบการสึกหรอหรือความเสียหาย ตามที่ระบุไว้ในคู่มือผู้ใช้
- ทำความคุ้นเคยกับขั้นตอนการปิดเครื่องฉุกเฉินเพื่อการตอบสนองที่รวดเร็วในกรณีที่เกิดการทำงานผิดพลาดหรือเหตุฉุกเฉิน
- ตรวจสอบหน่วยเพื่อหารอยรั่วเป็นประจำและแก้ไขปัญหาทันทีเพื่อป้องกันความเสียหายจากน้ำและสร้างความมั่นใจในความปลอดภัย
- เดินสายไฟให้แน่นหนาระหว่างการติดตั้งเพื่อป้องกันอันตรายหรือปัญหาทางไฟฟ้า
ถาม: ปัจจัยที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกเครื่องทำน้ำอุ่นแบบไม่มีถัง Chronomite Labs SR-15L/120 มีอะไรบ้าง
A. ปัจจัยหลัก ได้แก่ ข้อกำหนดด้านพลังงาน การเปิดใช้งานการไหล การควบคุมอุณหภูมิ ประเภทการใช้งาน การวางแนวการติดตั้ง ขนาด การใช้พลังงาน การปฏิบัติตามมาตรฐาน อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นที่การไหล แรงดันน้ำ วัสดุตัวเรือนและส่วนประกอบ ขนาดช่องน้ำเข้า การรวม ข้อกำหนดในการบำรุงรักษา และ ข้อควรพิจารณาในการติดตั้งเพื่อการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล