Chronomite Labs Sr-20l/277 | เครื่องทำน้ำอุ่น Tankless 277 V 5540 วัตต์ | 10g723 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CHRONOMITE LABS SR-20L/277 เครื่องทำน้ำอุ่น Tankless 277 V 5540 วัตต์ | AA2GAZ 10G723

CHRONOMITE LABS SR-20L / 277 เครื่องทำน้ำอุ่น Tankless 277 V 5540 วัตต์

In Stock
รายการ: AA2GAZ รุ่น: SR-20L/277ข้ามอ้างอิง: 10G723
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
฿11,387 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องทำน้ำอุ่น Elec Tankless
แอมป์เอซี20
อุณหภูมิเริ่มต้น140 องศา F
ความลึก2.75 "
ความสูง6.25 "
นาที. การเปิดใช้งานโฟลว์0.40 กรัมต่อนาที
การติดตามแนวนอน
ระยะ1
ช่วงความดัน25 ถึง 150 psi
ที่อยู่อาศัย / เชิงพาณิชย์พาณิชย์ / ที่อยู่อาศัย
ชั่วคราว พิสัย80 องศาถึง 120 องศา F
อุณหภูมิ เพิ่มขึ้นที่ 0.5 GPM75 องศา F
อุณหภูมิ เพิ่มขึ้นที่ 1.5 GPM25 องศา F
อุณหภูมิ เพิ่มขึ้นที่ 20.0 GPM20A
UPC883232515142
แรงดันไฟฟ้า277 VAC
การเชื่อมต่อน้ำ3/8 "การบีบอัด
แอพพลิเคชั่นเครื่องทำน้ำอุ่นด้านล่าง
วัตต์5540
ความกว้าง9.62 "
ขนาดสายไฟ10 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.97
ความสูงของเรือ (ซม.)9.14
ความยาวเรือ (ซม.)28.96
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.27
รหัส HS8516100080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • การออกแบบเครื่องทำน้ำอุ่น (จุดใช้งาน)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดสายไฟแอมป์เอซีชิ้นช่วงความดันชั่วคราว พิสัยแรงดันไฟฟ้าวัตต์ความกว้างราคา
CHRONOMITE LABS SR-15L/120 เครื่องทำน้ำอุ่น Tankless 120 V 1800 Watt | AA2GAW 10G720 SR-15L / 12014 AWG15เครื่องทำน้ำอุ่น Elec Tankless45 ถึง 150 psi80 องศาถึง 120 องศา F120 VAC18009.62 "฿10,916
CHRONOMITE LABS M-20L/208_104F เครื่องทำน้ำอุ่น Tankless 208 V 4160 วัตต์ | AA2GAX 10G721 M-20L / 208_104F10 AWG20เครื่องทำน้ำอุ่น Elec Tankless25 ถึง 150 psi104 องศา F208 VAC41609.62 "฿14,468
CHRONOMITE LABS SR-20L/208 เครื่องทำน้ำอุ่น Tankless 208 V 4160 วัตต์ | AA2GAY 10G722 SR-20L / 20810 AWG20เครื่องทำน้ำอุ่น Elec Tankless25 ถึง 150 psi80 องศาถึง 120 องศา F208 VAC41609.62 "฿12,645
CHRONOMITE LABS SR-30/277 เครื่องทำน้ำอุ่น Tankless 277 V 8310 วัตต์ | AA2GBA 10G724 เอสอาร์-30/27710 AWG30เครื่องทำน้ำอุ่น Elec Tankless25 ถึง 150 psi80 องศาถึง 120 องศา F277 VAC83109.62 "฿12,439
CHRONOMITE LABS SR-30/208 เครื่องทำน้ำอุ่น Tankless 208 V 6240 วัตต์ | AA2GBB 10G725 เอสอาร์-30/20810 AWG30เครื่องทำน้ำอุ่น Elec Tankless25 ถึง 150 psi80 องศาถึง 120 องศา F208 VAC62409.62 "฿11,773
CHRONOMITE LABS M-30/208_110F เครื่องทำน้ำร้อนไฟฟ้าแบบไม่ใช้ถัง 208v 10awg | AA8MHE 19C801 M-30 / 208_110F10 AWG30เครื่องทำน้ำอุ่น Elec Tankless25 ถึง 150 psi110 องศา F208 VAC62409.62 "฿14,993
CHRONOMITE LABS M-40/208_110F เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า Tankless 208v 8awg | AA8MHF 19C802 M-40 / 208_110F8 AWG40เครื่องทำน้ำอุ่น Elec Tankless25 ถึง 150 psi110 องศา F208 VAC83209.62 "฿14,616

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CHRONOMITE LABS SR-20L / 277 เครื่องทำน้ำอุ่น Tankless 277 V 5540 วัตต์
฿11,387 / หน่วย