Chronomite Labs Sr-20l/208 | เครื่องทำน้ำอุ่น Tankless 208 V 4160 วัตต์ | 10g722 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CHRONOMITE LABS SR-20L/208 เครื่องทำน้ำอุ่น Tankless 208 V 4160 วัตต์ | AA2GAY 10G722

CHRONOMITE LABS SR-20L / 208 เครื่องทำน้ำอุ่น Tankless 208 V 4160 วัตต์

In Stock
รายการ: AA2GAY รุ่น: SR-20L/208ข้ามอ้างอิง: 10G722
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
฿12,645 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องทำน้ำอุ่น Elec Tankless
แอมป์เอซี20
อุณหภูมิเริ่มต้น140 องศา F
ความลึก2.75 "
ความสูง6.25 "
นาที. การเปิดใช้งานโฟลว์0.40 กรัมต่อนาที
การติดตามแนวนอน
ระยะ1
ช่วงความดัน25 ถึง 150 psi
ที่อยู่อาศัย / เชิงพาณิชย์พาณิชย์ / ที่อยู่อาศัย
ชั่วคราว พิสัย80 องศาถึง 120 องศา F
อุณหภูมิ เพิ่มขึ้นที่ 0.5 GPM57 องศา F
อุณหภูมิ เพิ่มขึ้นที่ 1.5 GPM18 องศา F
อุณหภูมิ เพิ่มขึ้นที่ 20.0 GPM20A
UPC883232513216
แรงดันไฟฟ้า208 VAC
การเชื่อมต่อน้ำ3/8 "การบีบอัด
แอพพลิเคชั่นเครื่องทำน้ำอุ่นด้านล่าง
วัตต์4160
ความกว้าง9.62 "
ขนาดสายไฟ10 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.99
ความสูงของเรือ (ซม.)9.14
ความยาวเรือ (ซม.)29.21
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.27
รหัส HS8516100080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้าแบบไม่มีถัง Chronomite Labs SR-20L/208 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจ่ายน้ำร้อนตามความต้องการ โดยให้ประสิทธิภาพการใช้พลังงานและประโยชน์ในการประหยัดพื้นที่ ใช้ในเชิงพาณิชย์ โดยให้แหล่งน้ำร้อนต่อเนื่องและทันที โซลูชันที่มีขนาดกะทัดรัดและมีประสิทธิภาพนี้มักติดตั้งในห้องน้ำ ห้องครัว และพื้นที่อื่นๆ ซึ่งเครื่องทำน้ำอุ่นแบบเดิมๆ อาจใช้งานไม่ได้หรือเปลืองพื้นที่

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้าแบบ tankless นี้มีการติดตั้งบนผนังในแนวนอนเพื่อการติดตั้งที่ประหยัดพื้นที่
  • โดยเสนออุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นที่แตกต่างกันในอัตราการไหลที่แตกต่างกัน เพื่อรองรับความต้องการการใช้น้ำที่หลากหลาย
  • เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้าแบบไม่มีถัง Chronomite นี้มีโครงสร้างอะลูมิเนียมและมีส่วนประกอบพลาสติก Celcon เพื่อให้มีอายุการใช้งานยาวนาน
  • มีการติดตั้งบนผนังพร้อมอุปกรณ์บีบอัดและระบบควบคุมการไหลของ faucet เพื่อให้การติดตั้งง่ายขึ้น

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม ฉันจะทำความสะอาดและบำรุงรักษาเครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้าแบบไม่มีถัง Chronomite Labs ได้อย่างไร

A.

  • มั่นใจในความปลอดภัยด้วยการปิดไฟที่จ่ายให้กับเครื่องทำน้ำอุ่นก่อนเริ่มการบำรุงรักษา
  • ตรวจสอบและทำความสะอาดตะแกรงทางเข้าน้ำเย็นเป็นระยะๆ เพื่อขจัดเศษผง และเพิ่มการไหลของน้ำ
  • จัดการกับการสะสมของแร่และตะกรันโดยการตรวจสอบและล้างระบบอย่างสม่ำเสมอตามแนวทางของผู้ผลิต
  • รักษาระบบไม่ให้รั่วโดยการตรวจสอบและขันข้อต่อให้แน่น และซ่อมแซมหรือเปลี่ยนส่วนประกอบที่เสียหายทันที
  • ป้องกันปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการกัดกร่อนโดยตรวจสอบเครื่องทำน้ำอุ่นเป็นประจำเพื่อดูสัญญาณการกัดกร่อนและดำเนินการตามที่แนะนำ
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าส่วนประกอบทางไฟฟ้าอยู่ในสภาพดีโดยการตรวจสอบการสึกหรอหรือความเสียหาย และยึดการเชื่อมต่อให้แน่น
  • รักษารูปลักษณ์ของเครื่องและป้องกันความเสียหายโดยการเช็ดด้านนอกด้วยผ้าชุบน้ำหมาดๆ หลีกเลี่ยงน้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อน
  • ตรวจสอบแรงดันน้ำอย่างสม่ำเสมอ ปรับตามความจำเป็นเพื่อรักษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการระบายอากาศที่เหมาะสมโดยตรวจสอบช่องระบายอากาศและช่องรับอากาศ/ช่องระบายอากาศว่ามีสิ่งกีดขวางหรือไม่ เพื่อส่งเสริมการทำงานที่ปลอดภัย
  • เพิ่มอายุการใช้งานและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นโดยกำหนดเวลาการบำรุงรักษาอย่างมืออาชีพเป็นระยะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากใกล้จะสิ้นสุดอายุการใช้งานของอุปกรณ์

ถาม มันจะจัดการกับแรงดันน้ำได้อย่างไร?

A. เครื่องทำน้ำอุ่นมีความทนทานต่อแรงดันน้ำสูงสุด 80 psi และต้องการแรงดันน้ำขั้นต่ำ 25 psi เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

ถาม: ฉันควรใช้มาตรการป้องกันความปลอดภัยอะไรบ้างเมื่อใช้เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้าแบบไม่มีถัง Chronomite Labs

A.

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับการติดตั้งอย่างมืออาชีพโดยช่างเทคนิคที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับประกันการตั้งค่าที่เหมาะสมและการทำงานที่ปลอดภัย
  • ปิดแหล่งจ่ายไฟทุกครั้งก่อนทำการบำรุงรักษาหรือปรับเปลี่ยนเครื่องทำน้ำอุ่น และขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญหากจำเป็น
  • ตั้งอุณหภูมิของน้ำให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยเพื่อป้องกันการลวก โดยปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตในการตั้งค่าอุณหภูมิ
  • รักษาการระบายอากาศที่เหมาะสมสำหรับตัวเครื่องในอาคาร โดยรักษาช่องระบายอากาศและช่องรับอากาศ/ไอเสียให้ชัดเจนเพื่อหลีกเลี่ยงการสะสมของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์
  • ตรวจสอบแรงดันน้ำอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันความเสียหายต่อเครื่องทำน้ำอุ่นและท่อประปาให้อยู่ในช่วงที่แนะนำ
  • ตรวจสอบรอยรั่วรอบๆ เครื่องทำน้ำอุ่นเป็นประจำ แก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างทันท่วงทีเพื่อป้องกันความเสียหายจากน้ำและรักษาความสมบูรณ์ของระบบ
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องทำน้ำอุ่นเชื่อมต่อกับแรงดันไฟฟ้าที่ถูกต้องตามที่ระบุไว้ในคู่มือผู้ใช้ เพื่อป้องกันการทำงานผิดพลาดและอันตรายด้านความปลอดภัย
  • หลีกเลี่ยงการเก็บวัสดุไวไฟไว้ใกล้เครื่องทำน้ำอุ่นเพื่อลดความเสี่ยงจากอันตรายจากไฟไหม้
  • หากมี ให้ติดตั้งล็อคนิรภัยสำหรับเด็กบนตัวเครื่องเพื่อป้องกันเด็กปรับเปลี่ยนโดยไม่ตั้งใจ

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดสายไฟแอมป์เอซีชิ้นช่วงความดันชั่วคราว พิสัยแรงดันไฟฟ้าวัตต์ความกว้างราคา
CHRONOMITE LABS SR-15L/120 เครื่องทำน้ำอุ่น Tankless 120 V 1800 Watt | AA2GAW 10G720 SR-15L / 12014 AWG15เครื่องทำน้ำอุ่น Elec Tankless45 ถึง 150 psi80 องศาถึง 120 องศา F120 VAC18009.62 "฿10,916
CHRONOMITE LABS M-20L/208_104F เครื่องทำน้ำอุ่น Tankless 208 V 4160 วัตต์ | AA2GAX 10G721 M-20L / 208_104F10 AWG20เครื่องทำน้ำอุ่น Elec Tankless25 ถึง 150 psi104 องศา F208 VAC41609.62 "฿14,468
CHRONOMITE LABS SR-20L/277 เครื่องทำน้ำอุ่น Tankless 277 V 5540 วัตต์ | AA2GAZ 10G723 SR-20L / 27710 AWG20เครื่องทำน้ำอุ่น Elec Tankless25 ถึง 150 psi80 องศาถึง 120 องศา F277 VAC55409.62 "฿11,387
CHRONOMITE LABS SR-30/277 เครื่องทำน้ำอุ่น Tankless 277 V 8310 วัตต์ | AA2GBA 10G724 เอสอาร์-30/27710 AWG30เครื่องทำน้ำอุ่น Elec Tankless25 ถึง 150 psi80 องศาถึง 120 องศา F277 VAC83109.62 "฿12,439
CHRONOMITE LABS SR-30/208 เครื่องทำน้ำอุ่น Tankless 208 V 6240 วัตต์ | AA2GBB 10G725 เอสอาร์-30/20810 AWG30เครื่องทำน้ำอุ่น Elec Tankless25 ถึง 150 psi80 องศาถึง 120 องศา F208 VAC62409.62 "฿11,773
CHRONOMITE LABS M-30/208_110F เครื่องทำน้ำร้อนไฟฟ้าแบบไม่ใช้ถัง 208v 10awg | AA8MHE 19C801 M-30 / 208_110F10 AWG30เครื่องทำน้ำอุ่น Elec Tankless25 ถึง 150 psi110 องศา F208 VAC62409.62 "฿14,993
CHRONOMITE LABS M-40/208_110F เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า Tankless 208v 8awg | AA8MHF 19C802 M-40 / 208_110F8 AWG40เครื่องทำน้ำอุ่น Elec Tankless25 ถึง 150 psi110 องศา F208 VAC83209.62 "฿14,616

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CHRONOMITE LABS SR-20L / 208 เครื่องทำน้ำอุ่น Tankless 208 V 4160 วัตต์
฿12,645 / หน่วย