DAYTON 2C890 โบลเวอร์ 10 5/8 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องเป่า |
ความลึก | 18 " |
ความสูง | 21 " |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | อีพ็อกซี่โพลีเอสเตอร์สีเทา |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็ก |
ขาเข้า Dia | 10 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | ฮิต F |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 180 องศา F. |
ความสูงของเต้าเสียบ | 11.75 " |
ความกว้างขาออก | 8" |
การหมุน | CW กำลังดูด้านข้างของไดรฟ์ |
ชนิดภาพเขียน | มอเตอร์น้อย |
UPC | 190735217160 |
ล้อเบื่อ | 5 / 8 " |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 10 5 / 8 " |
วัสดุล้อ | เหล็ก |
ความกว้างล้อ | 5.25 " |
ความกว้าง | 19 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 14.67 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 46.23 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 49.02 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 39.12 |
รหัส HS | 8414596060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | CFM @ 0.750 นิ้ว SP | ประเภทแบริ่ง | RPM ของโบลเวอร์ | CFM @ 1.000 นิ้ว SP | CFM @ 1.250 นิ้ว SP | CFM @ 1.500 นิ้ว SP | CFM @ 2.000 นิ้ว SP | CFM @ 2.500 นิ้ว SP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1C791 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿14,172 | ||
1C792 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿21,124 | ||
2C797 | - | ลูกบอล | - | - | - | - | - | - | ฿82,803 | ||
2C800 | - | ลูกบอล | - | - | - | - | - | - | ฿55,756 | ||
2C889 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿24,700 | ||
3AXE8 | - | ลูกบอล | - | - | - | - | - | - | ฿63,371 | ||
3AXE9 | - | ลูกบอล | - | - | - | - | - | - | ฿69,170 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.