DAYTON บานเกล็ด 2FTV5 ปรับได้ด้วยเหล็กชุบสังกะสี 28 ถึง 46 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บานเกล็ดไอดี |
ความกว้างของหน้าแปลน | 2" |
พื้นที่ฟรี | 0.980 ถึง 1.750 Square-Ft. |
ความสูงภายใน | 18 " |
ความกว้างภายใน | 24 ถึง 42 " |
วัสดุ | G90 เหล็กชุบสังกะสี |
สูงสุด ท่อไอเสีย (CFM) | 2875 |
สูงสุด ปริมาณ (CFM) | 2010 |
สูงสุด ความเร็ว | 3000 เฟรมต่อนาที |
นาที. การเปิดผนัง (ใน) | 18ส x 24ว |
ขนาดรูยึด | 9/32 x 1/2 นิ้ว |
จำนวนใบมีด | 2 |
ความสูงภายนอก | 22 " |
ความกว้างภายนอก | 28 ถึง 46 " |
ชนิดภาพเขียน | ความสูงคงที่ปรับความกว้างได้ |
UPC | 190735218723 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.44 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 72.39 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 57.15 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 14.99 |
รหัส HS | 7308909590 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | พื้นที่ฟรี | ความสูงภายใน | จำนวนใบมีด | ความสูงภายนอก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2FTV2 | 0.740 ถึง 1.310 Square-Ft. | 14 " | 1 | 18 " | ฿14,251 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.