Msa 10002820 | Cross Arm Strap ยาว 28 นิ้ว | 36mu50 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MSA 10002820 สายคล้องแขนยาว 28 นิ้ว | AH6ZTJ 36MU50

MSA 10002820 สายคล้องแขนไขว้ ยาว 28 นิ้ว

In Stock
รายการ: AH6ZTJ รุ่น: 10002820อ้างไขว้: 36MU50

รับโดย อาจ 7, อังคาร
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
฿4,678 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสายคล้องแขนไขว้
ความลึก1 / 2 "
เหมาะกับขนาดลำแสง2-1 / 4 "
การติดตั้งชั่วคราว
ความยาว28 "
วัสดุเส้นใยสังเคราะห์
แหวน Dia.2-1 / 4 "
ความต้านแรงดึง5000 ปอนด์
น้ำหนักความจุ400 ปอนด์
ความกว้าง3"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.08
ความสูงของเรือ (ซม.)9.4
ความยาวเรือ (ซม.)26.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)16
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกความยาววัสดุความกว้างราคา
MSA 10042792 Anchorage Connector Strap 36 นิ้วความยาวโพลีเอสเตอร์ | AB7TCC 23Z829 100427928.5 "36 "เส้นใยสังเคราะห์4.5 "฿833
MSA 505282 Anchorage Connctr Strap โพลีเอสเตอร์ชั่วคราว | AB7TCD 23Z831 50528217 "5ftเส้นใยสังเคราะห์3.5 "฿3,165
MSA SFP2267503 Anchrage Connctr Strap Polyester ความยาว 36 นิ้ว | AB7TCE 23Z832 SFP226750312.5 "36 "เส้นใยสังเคราะห์8"฿2,330
MSA SFP2267504 Anchorage Connector Strap สายชุบสังกะสี | AB7TCF 23Z833 SFP226750412.5 "4ftสายเคเบิลสังกะสีเคลือบไวนิล6.5 "฿2,915

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MSA 10002820 สายคล้องแขนไขว้ ยาว 28 นิ้ว
฿4,678 / หน่วย