Dayton 2h561 | มอเตอร์เกียร์ DC 139 Rpm 90v Tenv | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 2H561 Dc Gearmotor 139 รอบต่อนาที 90v Tenv | AB9ZTU

DAYTON 2H561 Dc Gearmotor 139 รอบต่อนาที 90v Tenv

In Stock
รายการ: AB9ZTU รุ่น: 2H561
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
฿21,459 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมอเตอร์เกียร์ DC
ตลับเข็มตลอด Ball on Motor
แปรงถอดเปลี่ยนได้จากภายนอก
กรงขังที.วี
แอมป์โหลดเต็ม1.08
กล่องเกียร์อลูมิเนียมหล่อ
วัสดุเกียร์เหล็กชุบแข็ง
อัตราส่วนเกียร์13:1
ประเภทเกียร์ลานและเดือย
วัสดุที่ใช้ผลิตอลูมิเนียมหล่อ
ป้อน HP1/10
ความยาวเพลาน้อย8.75 "
การหล่อลื่นน้ำมันเกียร์ฟลูอิดถาวร
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม40 องศาเซลเซียส
แม็กซ์ แรงบิด42 นิ้ว --lb.
ชนิดเครื่องยนต์DC
การติดทุกตำแหน่ง
แผ่นป้าย RPM139
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ9.75 "
โหลดมากเกินไป220 ปอนด์
เปลี่ยนแปรง6 ปี 6
ย้อนกลับเพลาเอาท์พุทไม่
การหมุนกลับได้
ช่วง RPMเพื่อ 100 150
ซีลประเภทปากสปริงโหลดบนเพลาอินพุตและเอาต์พุต
การวางแนวเพลาParallel
การป้องกันความร้อนไม่มี
แรงดันไฟฟ้าVDC 90

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.95
ความสูงของเรือ (ซม.)13.97
ความยาวเรือ (ซม.)31.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.72
รหัส HS8501312000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นโหลดมากเกินไปแอมป์โหลดเต็มอัตราส่วนเกียร์เปลี่ยนแปรงช่วง RPMป้อน HPความยาวเพลาน้อยแม็กซ์ แรงบิดราคา
DAYTON 2H563 Dc Gearmotor 71 รอบต่อนาที 90v Tenv | AB9ZTV 2H563230 ปอนด์1.0825:16 ปี 6เพื่อ 51 751/108.75 "83 นิ้ว --lb.฿22,974
DAYTON 2H565 Dc Gearmotor 37 รอบต่อนาที 90v Tenv | AB9ZTW 2H565130 ปอนด์1.0849:16 ปี 6เพื่อ 31 501/108.75 "150 นิ้ว --lb.฿22,990
DAYTON 2H567 Dc Gearmotor 19 รอบต่อนาที 90v Tenv | AB9ZTX 2H567150 ปอนด์0.5896:16 ปี 3เพื่อ 16 301/207.375 "150 นิ้ว --lb.฿21,975
DAYTON 2H569 Dc Gearmotor 5 รอบต่อนาที 90v Tenv | AB9ZTY 2H569115 ปอนด์0.26362:16 ปี 3เพื่อ 0 151/208"160 นิ้ว --lb.฿22,750

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 2H561 Dc Gearmotor 139 รอบต่อนาที 90v Tenv
฿21,459 / หน่วย