Dayton 2mdv9 | Run Capacitor 15 Mfd 370 Vac วงรี | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 2MDV9 เรียกใช้ตัวเก็บประจุ 15 Mfd 370 Vac Oval | เอซีทูแรค

DAYTON 2MDV9 Run Capacitor 15 Mfd 370 Vac วงรี

In Stock
รายการ: AC2RAQ รุ่น: 2MDV9
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
฿339 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมอเตอร์รันคาปาซิเตอร์
ความสูงกรณี2-7 / 8 "
กรณีที่วัสดุอลูมิเนียม
วัสดุปกคลุมเหล็ก
Hz50/60
คะแนน Microfarad15
ความลึกโดยรวม1.25 "
ความสูงโดยรวม3.625 "
ความกว้างโดยรวม2"
รูปร่างรูปไข่
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 70 องศา C.
ประเภทขั้ว(4) หุ้มฉนวน Blade Quick-Connect
UPC190735223628
แรงดันไฟฟ้า370V

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.13
ความสูงของเรือ (ซม.)8.89
ความยาวเรือ (ซม.)5.59
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS8532220055
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรูปร่างกรณีที่วัสดุเส้นผ่าศูนย์กลางชั่วคราว พิสัยประเภทขั้วแรงดันไฟฟ้าชิ้นแม็กซ์ ชั่วคราวราคา
DAYTON 22F163 Motor Run Capacitor 2 Mfd 1-1 / 2 Inch Height | AB6UFW 22F163รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าพลาสติก ABS--40 องศาถึง 85 องศา C.(2) ใบมีด Quick-Connect370Vมอเตอร์รันคาปาซิเตอร์-฿267
DAYTON 22F164 Motor Run Capacitor 3 Mfd 1-1 / 2 Inch Height | AB6UFX 22F164รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าพลาสติก ABS--40 องศาถึง 85 องศา C.(2) ใบมีด Quick-Connect370Vมอเตอร์รันคาปาซิเตอร์-฿299
DAYTON 22F165 Motor Run Capacitor 4 Mfd 1-7 / 8 Inch Height | AB6UFY 22F165รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าพลาสติก ABS--40 องศาถึง 85 องศา C.(2) ใบมีด Quick-Connect370Vมอเตอร์รันคาปาซิเตอร์-฿374
DAYTON 22F166 Motor Run Capacitor 5 Mfd 1-7 / 8 Inch Height | AB6UFZ 22F166รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าพลาสติก ABS--40 องศาถึง 85 องศา C.(2) ใบมีด Quick-Connect370Vมอเตอร์รันคาปาซิเตอร์-฿365
DAYTON 22F167 Motor Run Capacitor 7.5 Mfd 370v ความสูง 2 นิ้ว | AB6UGA 22F167รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าพลาสติก ABS--40 องศาถึง 85 องศา C.(2) ใบมีด Quick-Connect370Vมอเตอร์รันคาปาซิเตอร์-฿658
DAYTON 22F168 ​​Motor Run Capacitor Rectangle ความสูง 2 นิ้ว | AB6UGB 22F168รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าพลาสติก ABS--40 องศาถึง 85 องศา C.(2) ใบมีด Quick-Connect370Vมอเตอร์รันคาปาซิเตอร์-฿737
DAYTON 22F169 Motor Run Capacitor 10 Mfd ความสูง 2-1 / 4 นิ้ว | AB6UGC 22F169รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าพลาสติก ABS--40 องศาถึง 85 องศา C.(2) ใบมีด Quick-Connect370Vมอเตอร์รันคาปาซิเตอร์-฿688

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 2MDV9 Run Capacitor 15 Mfd 370 Vac วงรี
฿339 / หน่วย