DAYTON 2MPT8 รถยกไฮดรอลิกฐานคงที่ 1000 Lb 56 นิ้ว Lift
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Stacker ไฮดรอลิกฐานคงที่ |
ขาฐานด้านในสลัว | 26 " |
ขาฐานด้านนอกสลัว | 30 " |
ประเภทล้อเลื่อน | (2) แข็ง, (2) หมุน |
ความยาวส้อม | 30 " |
ความกว้างส้อม | 3" |
ล้อหน้า Dia. | 5" |
ล้อหน้า Dia. | 5" |
ความสูงในการยกสูงสุด | 56 " |
ยกสูงขั้นต่ำ | 1" |
ความจุโหลด | 1000 ปอนด์ |
โหลดศูนย์ | 16 " |
ความสูงโดยรวม | 72 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 47 " |
ความกว้างโดยรวม | 32 " |
ขับเคลื่อนด้วย | ปั๊มเท้าด้วยมือ |
ล้อหลัง Dia. | 4" |
ล้อหลัง Dia. | 4" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 157.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 182.88 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 111.76 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 81.28 |
รหัส HS | 8427900040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูงโดยรวม | ขาฐานด้านนอกสลัว | ความยาวส้อม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ความกว้างส้อม | วัสดุกรอบ | ความสูงในการยกสูงสุด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2MPT9 | 80 " | 30 " | 30 " | 47 " | 32 " | 3" | - | 64 " | ฿90,755 | RFQ
| |
2mpu1 | 92 " | 30 " | 30 " | 47 " | 32 " | 3" | - | 76 " | ฿138,349 | RFQ
| |
2mpu9 | 60.5 " | 15.375 " | 18 " | 30 " | 22.5 " | 3" | - | 54 " | ฿54,009 | ||
4VMD9 | 80 " | 24-39 / 64 " | 43 " | 63 " | 28.5 " | 6 5 / 16 " | เหล็ก | 63 " | ฿66,466 | RFQ
| |
4VME1 | 80 " | 24-39 / 64 " | 43 " | 63 " | 28.5 " | 6 5 / 16 " | ยูรีเทน | 63 " | ฿66,798 | RFQ
| |
4VME2 | 72 " | 24-39 / 64 " | 43 " | 63 " | 28.5 " | 6 5 / 16 " | ยูรีเทน | 98 " | ฿76,069 | RFQ
| |
4VME3 | 82 " | 24-39 / 64 " | 43 " | 63 " | 28.5 " | 6 5 / 16 " | ยูรีเทน | 118 " | ฿78,056 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.