DAYTON 2MPU1 รถยกไฮดรอลิกฐานคงที่ 1000 Lb 76 Inch Lift
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Stacker ไฮดรอลิกฐานคงที่ |
ขาฐานด้านในสลัว | 26 " |
ขาฐานด้านนอกสลัว | 30 " |
ประเภทล้อเลื่อน | (2) แข็ง, (2) หมุน |
ความยาวส้อม | 30 " |
ความกว้างส้อม | 3" |
ล้อหน้า Dia. | 5" |
ล้อหน้า Dia. | 5" |
ความสูงในการยกสูงสุด | 76 " |
ยกสูงขั้นต่ำ | 1" |
ความจุโหลด | 1000 ปอนด์ |
โหลดศูนย์ | 16 " |
ความสูงโดยรวม | 92 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 47 " |
ความกว้างโดยรวม | 32 " |
ขับเคลื่อนด้วย | ปั๊มเท้าด้วยมือ |
ล้อหลัง Dia. | 4" |
ล้อหลัง Dia. | 4" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 146.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 233.68 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 81.28 |
รหัส HS | 8427900040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูงโดยรวม | ขาฐานด้านนอกสลัว | ความยาวส้อม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ความกว้างส้อม | วัสดุกรอบ | ความสูงในการยกสูงสุด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2MPT8 | 72 " | 30 " | 30 " | 47 " | 32 " | 3" | - | 56 " | ฿96,338 | ||
2MPT9 | 80 " | 30 " | 30 " | 47 " | 32 " | 3" | - | 64 " | ฿87,355 | ||
2mpu9 | 60.5 " | 15.375 " | 18 " | 30 " | 22.5 " | 3" | - | 54 " | ฿51,921 | ||
4VMD9 | 80 " | 24-39 / 64 " | 43 " | 63 " | 28.5 " | 6 5 / 16 " | เหล็ก | 63 " | ฿61,973 | ||
4VME1 | 80 " | 24-39 / 64 " | 43 " | 63 " | 28.5 " | 6 5 / 16 " | ยูรีเทน | 63 " | ฿60,184 | ||
4VME2 | 72 " | 24-39 / 64 " | 43 " | 63 " | 28.5 " | 6 5 / 16 " | ยูรีเทน | 98 " | ฿70,228 | ||
4VME3 | 82 " | 24-39 / 64 " | 43 " | 63 " | 28.5 " | 6 5 / 16 " | ยูรีเทน | 118 " | ฿72,779 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.