DAYTON 2MPU9 Fixed Bse ไฮดรอลิก Stacker 750 Lb 54 นิ้ว Lift
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Stacker ไฮดรอลิกฐานคงที่ |
ขาฐานด้านในสลัว | 11-3 / 8 " |
ขาฐานด้านนอกสลัว | 15.375 " |
ประเภทล้อเลื่อน | (2) แข็ง, (2) หมุน |
ความยาวส้อม | 18 " |
ความกว้างส้อม | 3" |
ล้อหน้า Dia. | 5" |
ความสูงในการยกสูงสุด | 54 " |
ยกสูงขั้นต่ำ | 1 / 2 " |
ความจุโหลด | 750 ปอนด์ |
โหลดศูนย์ | 10 " |
ความสูงโดยรวม | 60.5 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 30 " |
ความกว้างโดยรวม | 22.5 " |
ขับเคลื่อนด้วย | ปั๊มเท้าด้วยมือ |
ล้อหลัง Dia. | 8" |
ล้อหลัง Dia. | 8" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 77.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 153.67 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 81.28 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 57.15 |
รหัส HS | 8427900040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | ความสูงโดยรวม | ขาฐานด้านนอกสลัว | ความยาวส้อม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ความกว้างส้อม | วัสดุกรอบ | ความสูงในการยกสูงสุด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2MPT8 | 72 " | 30 " | 30 " | 47 " | 32 " | 3" | - | 56 " | ฿99,735 | RFQ
|
2MPT9 | 80 " | 30 " | 30 " | 47 " | 32 " | 3" | - | 64 " | ฿90,755 | RFQ
|
2mpu1 | 92 " | 30 " | 30 " | 47 " | 32 " | 3" | - | 76 " | ฿138,349 | RFQ
|
4VMD9 | 80 " | 24-39 / 64 " | 43 " | 63 " | 28.5 " | 6 5 / 16 " | เหล็ก | 63 " | ฿66,466 | RFQ
|
4VME1 | 80 " | 24-39 / 64 " | 43 " | 63 " | 28.5 " | 6 5 / 16 " | ยูรีเทน | 63 " | ฿66,798 | RFQ
|
4VME2 | 72 " | 24-39 / 64 " | 43 " | 63 " | 28.5 " | 6 5 / 16 " | ยูรีเทน | 98 " | ฿76,069 | RFQ
|
4VME3 | 82 " | 24-39 / 64 " | 43 " | 63 " | 28.5 " | 6 5 / 16 " | ยูรีเทน | 118 " | ฿78,056 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.