MAIN FILTER INC. MF0343366 Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 5 ไมครอน, ซีลไวตัน, ความสูง 6.81 นิ้ว
รายการ: CF8LCJ
แบบ: MF0343366
฿2,364 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรองไฮโดรลิค |
OD ด้านล่าง | 2.717 " |
กรองสื่อ | กระจก |
กรองคะแนน | 5 |
ความสูง | 6.81 " |
ประเภทซีล | Viton |
ไอดียอดนิยม | 1.343 " |
OD . ยอดนิยม | 2.717 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | รหัสด้านล่าง | OD ด้านล่าง | ไอดียอดนิยม | OD . ยอดนิยม | ความจุ | ยุบความดัน | แคร็กความดัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0005334 | 6.18 " | - | 1.752 " | 0.87 " | 1.752 " | - | - | - | ฿1,925 | RFQ
| |
MF0005999 | 18.5 " | 1.654 " | 3.898 " | 1.654 " | 3.898 " | - | 145 | 145 PSI | ฿2,850 | RFQ
| |
MF0006011 | 6.18 " | - | 1.752 " | 0.87 " | 1.752 " | - | - | - | ฿1,925 | RFQ
| |
MF0006015 | 5.079 " | - | 2.362 " | 1.346 " | 2.362 " | 16.08 | 3045 | 3045 PSI | ฿2,916 | RFQ
| |
MF0006019 | 6.81 " | - | 2.717 " | 1.343 " | 2.717 " | 29.42 | 3045 | 3045 PSI | ฿3,872 | RFQ
| |
MF0006031 | 6.18 | - | 1.752 " | 0.87 " | 1.752 " | - | - | - | ฿1,362 | RFQ
| |
MF0006052 | 3.89 " | - | 2.898 " | 1.26 " | 2.898 " | 18.83 | 363 | 363 PSI | ฿1,591 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.