เช็ควาล์ว EATON Danfoss CV11-12 Series
Eaton Danfoss CV11-12 Series เช็ควาล์วเป็นวาล์วกันการไหลกลับที่ป้องกันการไหลย้อนกลับของของไหลในระบบ HVACR, เครื่องเก็บเกี่ยว และการใช้งานในอุตสาหกรรม มีการออกแบบที่กะทัดรัดสำหรับติดตั้งในพื้นที่จำกัด เช็ควาล์วเหล่านี้เข้ากันได้กับน้ำมันไฮดรอลิกอเนกประสงค์ที่เป็นไปตามมาตรฐาน MIL-H-5606, SAE 10, SAE 20 และอื่นๆ...อ่านเพิ่มเติม
กลไกการทำงาน
- เมื่อของไหลไหลไปในทิศทางที่ต้องการ บอลวาล์วจะเคลื่อนออกจากทางและปล่อยให้ของไหลผ่านวาล์ว
- เมื่อของเหลวพยายามไหลไปในทิศทางตรงกันข้าม กลไกสปริงโหลดจะดันลูกบอลกลับเข้าที่โดยอัตโนมัติเพื่อปิดวาล์วและป้องกันการไหลย้อนกลับ
คำถามที่พบบ่อย
เช็ควาล์ว Eaton Danfoss CV11-12 Series ทนทานหรือไม่?
ใช่ เช็ควาล์วเหล่านี้มีโครงสร้างเหล็กพร้อมซีล Buna-N เพื่อประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้และอายุการใช้งานที่ยาวนาน
พิกัดอุณหภูมิของเช็ควาล์ว Eaton Danfoss CV11-12 Series เหล่านี้คือเท่าใด
สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ -40 ถึง 120 องศาเซลเซียส
อัตราการไหลของเช็ควาล์ว Eaton Danfoss CV11-12 Series เหล่านี้เป็นเท่าใด
114 ลิตร/นาที
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- โต๊ะเชื่อม
- ตัวป้องกันการไหลย้อนกลับ
- ข้อต่อขยาย
- อุปกรณ์เสริมฮีตเตอร์หน่วยไฟฟ้า
- ยามขอบประตู
- วงขัดและม้วน
- การติดตั้งพื้นที่กลางแจ้ง
- เครื่องชั่งและเครื่องชั่ง
- ตัวกระตุ้นวาล์วเปลือกหุ้มและอุปกรณ์เสริม
- เครื่องจักรกล
- NORTH BY HONEYWELL แว่นตานิรภัยแบบ Half Wraparound Frame
- STARRETT เกจวัดความลึกเวอร์เนีย
- LITTLE GIANT PUMPS ระบบน้ำหล่อเย็นน้ำท่วม 120 องศา F พิกัดกำลัง 115 V
- WOODHEAD แหวนสลิป 130083 Series
- WOODHEAD เต้ารับชายรุ่น 130053 ซีรีส์
- HOFFMAN วางในบูชลด Wireway
- PLAST-O-MATIC EASMT ซีรี่ส์โซลินอยด์วาล์ว
- WATTS LF174A ซีรี่ส์วาล์วระบายแรงดันน้ำ
- MARTIN SPROCKET ชุดซ็อกเก็ตไดรฟ์ 3/4 นิ้ว, Chrome
- ALL MATERIAL HANDLING CBX SF Series ตะขอสลิง Clevis พร้อมสลักปลอมแปลง เกรด 100