DAYTON 2MXT4 มอเตอร์ 3 เฟส 1 Hp 1725 208-230/460v เอฟเอฟ 85.5
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์เอนกประสงค์ |
ตลับ | ลูกบอล |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กลุ่มประสิทธิภาพ | NEMA พรีเมียม (R) |
กรอบ | 143T |
วัสดุกรอบ | เหล็กหล่อ |
แอมป์โหลดเต็ม | 3.3-3.0/1.5 |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | คะแนน NEMA Premium |
HP | 1 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | F |
คะแนนอินเวอร์เตอร์ | ใช่ |
ความยาวเพลาน้อย | 10 1 / 16 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 องศาเซลเซียส |
การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | แอปพลิเคชันทั่วไป |
การออกแบบมอเตอร์ | 3 เฟส |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง |
ตำแหน่งการติดมอเตอร์ | ตามแนวนอน |
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ | ฐานแข็ง |
การออกแบบเพลามอเตอร์ | คีย์ |
การหมุนเพลามอเตอร์ | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | ไม่มี |
การติด | ฐาน |
แผ่นป้าย RPM | 1725 |
ประสิทธิภาพที่กำหนด | ลด 85.5% |
จำนวนความเร็ว | 1 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 12 5 / 16 " |
ระยะ | 3 |
การหมุน | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
กลุ่ม RPM | 1701-1800 |
ช่วง RPM | 1701-1800 |
ปัจจัยการบริการ | 1.15 |
เพลา Dia | 7 / 8 " |
ความยาวเพลา | 2.25 " |
UPC | 190735227480 |
แรงดันไฟฟ้า | 208-230/460 |
การประกัน | 3 ปี |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 24.98 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 35.56 |
รหัส HS | 8501516040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | คะแนนอินเวอร์เตอร์ | กลุ่มประสิทธิภาพ | กรอบ | ความยาวเพลาน้อย | การออกแบบมอเตอร์ | ตำแหน่งการติดมอเตอร์ | การออกแบบเพลามอเตอร์ | มอเตอร์ป้องกันความร้อน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10C897 | ใช่ | พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ | 48 | 11.125 " | 3 เฟส | แนวนอนหรือแนวตั้ง Shaft Down | Flat | ไม่มี | ฿22,810 | ||
10C899 | ใช่ | พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ | 48 | 11.25 " | 3 เฟส | แนวนอนหรือแนวตั้ง Shaft Down | Flat | ไม่มี | ฿26,290 | ||
10C901 | ใช่ | พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ | 48 | 10 1 / 16 " | 3 เฟส | แนวนอนหรือแนวตั้ง Shaft Down | Flat | ไม่มี | ฿14,356 | ||
11W365 | - | - | 56C | 8 11 / 16 " | 3 เฟส | ทุกมุม | คีย์ | ไม่มี | ฿15,852 | ||
11W368 | - | - | 56C | 10.25 " | 3 เฟส | ทุกมุม | คีย์ | ไม่มี | ฿15,703 | ||
11W369 | - | NEMA พรีเมียม (R) | 143TC / 145TC | 13 15 / 16 " | 3 เฟส | ทุกมุม | คีย์ | ไม่มี | ฿41,365 | ||
1K057 | - | - | 42CZ | 8 6 / 16 " | คาปาซิเตอร์ - สตาร์ท | ทุกมุม | คีย์ | ไม่มี | ฿23,786 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.