<span Class='notranslate'>Dayton </span> 2mxz9 | Propeller Dia.meter 8 Inch Hub Less Bore Dia. | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 2MXZ9 เส้นผ่านศูนย์กลางใบพัด 8 นิ้ว ดุมน้อยกว่า เส้นผ่านศูนย์กลางรู | เอซีทูยูทีซี

DAYTON 2MXZ9 เส้นผ่านศูนย์กลางใบพัด 8 นิ้วฮับน้อยกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางเจาะ

In Stock
รายการ: AC2UTC รุ่น: 2MXZ9
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
฿585 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นใบพัด
วัสดุใบมีดอลูมิเนียม
ความกว้างใบมีด2.75 "
เจาะ Diaไร้เดียงสา
CFM @ 0.000 นิ้ว SP400
แม็กซ์ RPM1550
จำนวนใบมีด6
ขว้าง50 องศา
ใบพัด Dia8"
หมายเหตุดูหน้าแคตตาล็อกเพื่อเกณฑ์การคัดเลือกที่ดีขึ้น
มอเตอร์ที่ต้องการ HP1/185
การหมุนCCW หันหน้าไปทาง Discharge
ชนิดภาพเขียนการแทนที่
UPC190735228036

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.1
ความสูงของเรือ (ซม.)7.11
ความยาวเรือ (ซม.)27.94
ความกว้างของเรือ (ซม.)28.19
รหัส HS8414901080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นCFM @ 0.500 นิ้ว SPวัสดุใบมีดความกว้างใบมีดสีเหมาะกับแบรนด์รูกุญแจแม็กซ์ RPMจำนวนใบมีดราคา
DAYTON 50M234 เปลี่ยนใบพัด | AB6FPQ 21DT26 50M234----เดย์ตัน---฿48,796
DAYTON 2C362 พัดลมใบมีดเส้นผ่านศูนย์กลาง 18 นิ้ว | AB9CXV 2C362-อลูมิเนียม9.187 "---17253฿3,797
DAYTON 2C683 พัดลมใบพัด 12 นิ้ว | AB9CZM 2C683-อลูมิเนียม5 9 / 16 "---17253฿2,852
DAYTON 2C842 พัดลมใบพัด 12 นิ้ว | เอบี9ดีเอเอฟ 2C842-อลูมิเนียม5 9 / 16 "---17253฿2,825
DAYTON 2C855 พัดลมใบพัด 12 นิ้ว | AB9DAG 2C855-อลูมิเนียม5 9 / 16 "---17253฿2,936
DAYTON 2MXX7 ใบพัดเส้นผ่านศูนย์กลาง 14 นิ้ว Bore Diameter 1/2 In | AC2URF 2MXX7-อลูมิเนียม3.5 "---15505฿1,109
DAYTON 2MXX8 ใบพัดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 นิ้ว Bore Diameter 1/4 In | AC2URG 2MXX8-อลูมิเนียม1.625 "---15505฿723

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 2MXZ9 เส้นผ่านศูนย์กลางใบพัด 8 นิ้วฮับน้อยกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางเจาะ
฿585 / หน่วย