Dayton 2nnt5 | แรงดันไฟฟ้าของสาย T-stat -35 ถึง 95 F Spst | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 2NNT5 แรงดันไฟฟ้าของสาย T-stat -35 ถึง 95 F Spst | เอซีทูดับเบิลยู

DAYTON 2NNT5 Line Voltage T-stat -35 ถึง 95 F Spst

In Stock
รายการ: AC2WNU รุ่น: 2NNT5
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
฿4,972 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสายโวลต์เครื่องกล Tstat
สีมันเงา
อัตราการติดต่อ Resistive @ 120V15A
ช่วงการควบคุม35 องศาถึง 95 องศา F
ความลึก2.125 "
ดิฟเฟอเรนเชียล3.5 องศา F
ประเภทของอุปกรณ์เหล็ก
แอมป์โหลดเต็มที่ 120V15A
ความสูง4.5 "
แอมป์อุปนัยที่ 120V15A
แรงดันไฟฟ้าอินพุต120 VAC
จำนวนสเตจ1
จำนวนสวิตช์1
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ4.5 "
ผู้ติดต่อหน้าที่นักบิน (VA)125VA
ชนิดเซนเซอร์เส้นเลือดฝอยไฮดรอลิก
สลับการกระทำเปิดขึ้น
ประเภทสวิทช์ศปภ
อุณหภูมิ ความไวองศา 3
เธรด NPT1/2 "น็อกเอาท์
ช่วงแรงดันไฟฟ้า120 VAC
ความกว้าง2.12 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.79
ความสูงของเรือ (ซม.)11.43
ความยาวเรือ (ซม.)22.86
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS9032100060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁสีช่วงการควบคุมชนิดเซนเซอร์สลับการกระทำประเภทสวิทช์ช่วงแรงดันไฟฟ้าความกว้างราคา
DAYTON 1UHH1 Line Voltage Control Spdt สีขาว อะนาล็อก | AB3ป.ป.ช 1UHH1-ขาว30 องศาถึง 110 องศา Fฝาปิดไฮดรอลิกเปิด / ปิดเพิ่มขึ้นสพท24 ถึง 240 VAC2.5 "฿6,838
DAYTON 1UHH2 เทอร์โมสแตทแบบ Line Volt สวิตช์ SPDT สีเทา | AB3NCD 1UHH2-สีเทา30 องศาถึง 110 องศา Fฝาปิดไฮดรอลิกเปิด / ปิดเพิ่มขึ้นสพท24 ถึง 600 VAC2.25 "฿6,597
DAYTON 1UHH4 Line Voltage Control Cool อะนาล็อก | AB3NCF 1UHH4-สีเทา30 องศาถึง 110 องศา Fฝาปิดไฮดรอลิกปิดเพิ่มขึ้นศปภ24 ถึง 240 VAC2.25 "฿4,750
DAYTON 2E815 สายควบคุมแรงดันไฟฟ้า | AB9MWM 2E815-สีเทา-10 องศาถึง 100 องศา FBi- โลหะเปิดขึ้นศปภ120 ถึง 277 VAC2 13 / 100 "฿2,496
DAYTON 2NNR5 Line Voltage T-stat -30 ถึง 90 F Spst | AC2WNJ 2NNR54.5 "สีเทา30 องศาถึง 110 องศา Fเส้นเลือดฝอยไฮดรอลิกปิดเพิ่มขึ้นศปภ24 ถึง 600 VAC2.5 "฿3,298
DAYTON 2NNR6 Line Voltage T-stat 0 ถึง 120 F Spdt | AC2WNK 2NNR65.75 "ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ30 องศาถึง 110 องศา Fเส้นเลือดฝอยไฮดรอลิกเปิด / ปิดเพิ่มขึ้นสพท24 ถึง 600 VAC2.5 "฿4,279
DAYTON 2NNR7 Line Voltage T-stat -30 ถึง 90 F Spdt | AC2WNL 2NNR75.75 "สีเทา30 องศาถึง 110 องศา Fเส้นเลือดฝอยไฮดรอลิกเปิด / ปิดเพิ่มขึ้นสพท24 ถึง 600 VAC2.12 "฿10,734

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 2NNT5 Line Voltage T-stat -35 ถึง 95 F Spst
฿4,972 / หน่วย