Dayton 2pux3 | ดีซีควบคุมความเร็ว 90vdc 4a Ip30 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 2PUX3 Dc Speed ​​Control 90vdc 4a Ip30 | AC3AKN

DAYTON 2PUX3 Dc ควบคุมความเร็ว 90vdc 4a Ip30

In Stock
รายการ: AC3AKN รุ่น: 2PUX3
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
฿25,322 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นการควบคุมความเร็ว DC
ความลึก3.19 "
กรงขังIP30
สวิตช์ภายนอกไม่มี
ความสูง3.6 "
HP @ โวลต์ล่าง1 / 35 เพื่อ 1 / 6
แรงดันไฟฟ้าอินพุต115 VAC
การชดเชย IRไม่มี
สูงสุด แอมป์4
ติดมอเตอร์ Endbell
อุณหภูมิในการใช้งาน0 องศาถึง 40 องศา C.
การหมุนทิศทางเดียว
ควบคุมความเร็วSCR
ช่วงความเร็ว15:1
ควบคุมความเร็วเพื่อ 10% 30
UPC190735228968
แรงดันขาออกVDC 90
ความกว้าง2.61 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.5
ความสูงของเรือ (ซม.)12.19
ความยาวเรือ (ซม.)19.05
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.97
รหัส HS8504404000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ยอมรับ Tach Feedback (ใช่)
  • ขีด จำกัด กระแส / แรงบิด (ปรับได้)
  • วงจรผู้ติดตาม (ไม่ใช่)
  • ไฟเปิดเครื่อง (ไม่ใช่)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการหมุนความลึกกรงขังแรงดันขาออกความกว้างความสูงแรงดันไฟฟ้าอินพุตสูงสุด แอมป์ราคา
DAYTON 1F794 Dc Speed ​​Control 90 / 180vdc Nema 4/12 | AA9TNY 1F794ย้อนกลับได้5.5 "เนมา 4/1290/180 โวลต์5"9.5 "115 / 230 VAC10฿51,926
DAYTON 2M171 Dc Speed ​​Control 90 / 180vdc Nema 4/12 | AC2QLX 2M171ย้อนกลับได้5.5 "เนมา 4/1290/180 โวลต์5"9.5 "115 / 230 VAC10฿34,801
DAYTON 4Z827 Dc Speed ​​Control 90 / 180vdc 2a | AE2RBG 4Z827ย้อนกลับได้2"เพลารถ90/180 โวลต์4.9 "4"115 / 230 VAC2฿7,768
DAYTON 4Z829 Dc Speed ​​Control 90 / 180vdc Nema 4/12 | AE2RBH 4Z829ย้อนกลับได้5.5 "เนมา 4/1290/180 โวลต์5"9.5 "115 / 230 VAC10฿50,011
DAYTON 5X412 Dc Speed ​​Control 90vdc 2a Nema 1 | AE7DJA 5X412ย้อนกลับได้6.38 "NEMA 1VDC 906"6"115 VAC2฿15,076
DAYTON 5X485 Dc สปีดคอนโทรล 90/180vdc Nema 4/12 | AE7DKJ 5X485ย้อนกลับได้5.5 "เนมา 4/1290/180 โวลต์5"9.5 "115 / 230 VAC10฿31,045
DAYTON 6X165 Dc สปีดคอนโทรล 90/180vdc Nema 4/12 | AF2PL 6X165ย้อนกลับได้5.5 "เนมา 4/1290/180 โวลต์5"9.5 "115 / 230 VAC1.2฿47,383

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 2PUX3 Dc ควบคุมความเร็ว 90vdc 4a Ip30
฿25,322 / หน่วย