Dayton 4z827 | ระบบควบคุมความเร็วกระแสตรง 90/180vdc 2a | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 4Z827 Dc Speed ​​Control 90 / 180vdc 2a | AE2RBG

DAYTON 4Z827 Dc ควบคุมความเร็ว 90/180vdc 2a

In Stock
รายการ: AE2RBG รุ่น: 4Z827
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
฿7,768 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นการควบคุมความเร็ว DC
ความลึก2"
เบรกแบบไดนามิกไม่
กรงขังเพลารถ
สวิตช์ภายนอกเปิด / ปิด
ความสูง4"
HP @ โวลต์ที่สูงขึ้น1 / 25 เพื่อ 1 / 3
HP @ โวลต์ล่าง1 / 50 เพื่อ 1 / 6
แรงดันไฟฟ้าอินพุต115 / 230 VAC
การชดเชย IRปรับ
การเร่งความเร็วเชิงเส้นคงที่ 0.5 วินาที
สูงสุด แอมป์2
ติดเพลารถ
อุณหภูมิในการใช้งาน-10 องศาถึง 45 องศา C.
การหมุนย้อนกลับได้
ควบคุมความเร็วSCR
ช่วงความเร็ว25:1
ควบคุมความเร็ว+/- 1% ของความเร็วฐานมอเตอร์
UPC190735341025
แรงดันขาออก90/180 โวลต์
ความกว้าง4.9 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.43
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.65
รหัส HS8504404000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ยอมรับ Tach Feedback (ไม่ใช่)
  • ขีด จำกัด กระแส / แรงบิด (ไม่มี)
  • ไฟเปิดเครื่อง (ไม่ใช่)
  • Shunt Wound Volts (100 / 200VDC)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการหมุนความลึกกรงขังแรงดันขาออกความกว้างความสูงแรงดันไฟฟ้าอินพุตสูงสุด แอมป์ราคา
DAYTON 1F794 Dc Speed ​​Control 90 / 180vdc Nema 4/12 | AA9TNY 1F794ย้อนกลับได้5.5 "เนมา 4/1290/180 โวลต์5"9.5 "115 / 230 VAC10฿51,926
DAYTON 2M171 Dc Speed ​​Control 90 / 180vdc Nema 4/12 | AC2QLX 2M171ย้อนกลับได้5.5 "เนมา 4/1290/180 โวลต์5"9.5 "115 / 230 VAC10฿34,801
DAYTON 2PUX3 Dc Speed ​​Control 90vdc 4a Ip30 | AC3AKN 2PUX3ทิศทางเดียว3.19 "IP30VDC 902.61 "3.6 "115 VAC4฿25,322
DAYTON 4Z829 Dc Speed ​​Control 90 / 180vdc Nema 4/12 | AE2RBH 4Z829ย้อนกลับได้5.5 "เนมา 4/1290/180 โวลต์5"9.5 "115 / 230 VAC10฿50,011
DAYTON 5X412 Dc Speed ​​Control 90vdc 2a Nema 1 | AE7DJA 5X412ย้อนกลับได้6.38 "NEMA 1VDC 906"6"115 VAC2฿15,076
DAYTON 5X485 Dc สปีดคอนโทรล 90/180vdc Nema 4/12 | AE7DKJ 5X485ย้อนกลับได้5.5 "เนมา 4/1290/180 โวลต์5"9.5 "115 / 230 VAC10฿31,045
DAYTON 6X165 Dc สปีดคอนโทรล 90/180vdc Nema 4/12 | AF2PL 6X165ย้อนกลับได้5.5 "เนมา 4/1290/180 โวลต์5"9.5 "115 / 230 VAC1.2฿47,383

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 4Z827 Dc ควบคุมความเร็ว 90/180vdc 2a
฿7,768 / หน่วย