เดย์ตัน ดีซี ระบบควบคุมความเร็ว
ระบบควบคุมความเร็ว Dayton DC ได้รับการออกแบบมาเพื่อควบคุมความเร็วมอเตอร์กระแสตรงในสายพานลำเลียง เครื่องหมุนเหวี่ยง และอุปกรณ์บรรจุภัณฑ์ การควบคุมเหล่านี้มีความสามารถในการระงับชั่วคราวและไฟกระชากเพื่อปกป้องมอเตอร์จากไฟกระชากกะทันหัน
สไตล์ | รุ่น | การหมุน | ความลึก | กรงขัง | แรงดันขาออก | ความกว้าง | ความสูง | แรงดันไฟฟ้าอินพุต | สูงสุด แอมป์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4Z829 | ย้อนกลับได้ | 5.5 " | เนมา 4/12 | 90/180 โวลต์ | 5" | 9.5 " | 115 / 230 VAC | 10 | ฿50,011 | |
B | 4Z827 | ย้อนกลับได้ | 2" | เพลารถ | 90/180 โวลต์ | 4.9 " | 4" | 115 / 230 VAC | 2 | ฿7,768 | |
C | 6X165 | ย้อนกลับได้ | 5.5 " | เนมา 4/12 | 90/180 โวลต์ | 5" | 9.5 " | 115 / 230 VAC | 1.2 | ฿47,383 | |
D | 1F794 | ย้อนกลับได้ | 5.5 " | เนมา 4/12 | 90/180 โวลต์ | 5" | 9.5 " | 115 / 230 VAC | 10 | ฿51,926 | |
E | 2M171 | ย้อนกลับได้ | 5.5 " | เนมา 4/12 | 90/180 โวลต์ | 5" | 9.5 " | 115 / 230 VAC | 10 | ฿34,801 | |
F | 5X412 | ย้อนกลับได้ | 6.38 " | NEMA 1 | VDC 90 | 6" | 6" | 115 VAC | 2 | ฿15,076 | |
G | 5X485 | ย้อนกลับได้ | 5.5 " | เนมา 4/12 | 90/180 โวลต์ | 5" | 9.5 " | 115 / 230 VAC | 10 | ฿31,045 | |
H | 2PUX3 | ทิศทางเดียว | 3.19 " | IP30 | VDC 90 | 2.61 " | 3.6 " | 115 VAC | 4 | ฿25,322 |
การควบคุมความเร็ว DC
ตัวควบคุมความเร็ว DC ของ Dayton ออกแบบมาเพื่อควบคุมและตรวจสอบประสิทธิภาพของมอเตอร์กระแสตรง การควบคุมความเร็วเหล่านี้มีความสามารถในการป้องกันไฟกระชากชั่วคราวและป้องกันมอเตอร์จากการรบกวนทางไฟฟ้าอย่างกะทันหัน มีการติดตั้งทริมพอทเพื่อให้ง่ายต่อการเร่งความเร็วและปรับลดความเร็ว บรรจุในกล่องหุ้ม NEMA / แชสซี / IP 30 ที่ทนทาน และมาพร้อมกับสวิตช์วิ่ง / หยุดและเดินหน้า / ถอยหลังเพื่อการใช้งานง่าย เลือกจากตัวควบคุมความเร็ว Dayton DC ที่หลากหลาย ใช้ได้สำหรับอัตราแอมแปร์สูงสุด 10 A บน Raptor Supplies.
คุณสมบัติ
- หน่วยเหล่านี้มีวงจรเรียงกระแสที่ควบคุมด้วยซิลิกอน (SCR) เพื่อแปลงแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับเป็นแรงดันไฟตรง ดังนั้นจึงให้การควบคุมความเร็วตัวแปรสำหรับมอเตอร์กระแสตรง
- มีการผสานรวมกับ trimpot เพื่อการเร่งความเร็วและการปรับการประกาศที่ง่ายดาย และคุณสมบัติ Power Start ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรซึ่งมีแรงบิดเริ่มต้นมากกว่า 200% จึงรับประกันการเริ่มต้นโหลดแรงเสียดทานสูง
- การควบคุมเหล่านี้ให้การป้องกันมอเตอร์เกินเพื่อป้องกันการหมดไฟของมอเตอร์และการเดินทางที่น่ารำคาญ
- มาพร้อมกับเครื่องวัดวามเร็วเพื่อบันทึกความเร็วขณะไม่โหลด และบรรจุในกล่องหุ้มที่ทนทานตามมาตรฐาน NEMA / IP30 เพื่อป้องกันชิ้นส่วนไฟฟ้าที่เป็นอันตราย
- หน่วยเหล่านี้ได้รับการอำนวยความสะดวกด้วยสวิตช์วิ่ง / หยุด & เดินหน้า / ถอยหลังเพื่อความสะดวกในการใช้งาน และมาพร้อมกับคู่มือควบคุมความเร็ว Dayton DC เพื่อความสะดวกของผู้ใช้
คำถามที่พบบ่อย
ช่วงอุณหภูมิการทำงานของตัวควบคุมความเร็ว Dayton DC คือเท่าใด
ตัวควบคุมความเร็ว Dayton DC มีช่วงอุณหภูมิการทำงานโดยรอบ -10 ถึง 45 องศาเซลเซียส
ชุดทริมพอทต้องมีการปรับเทียบหลังการติดตั้งหรือไม่?
หน่วยทริมพอทแบบปรับได้นั้นได้รับการปรับเทียบจากโรงงานเป็นส่วนใหญ่ สามารถปรับใหม่ได้ในกรณีพิเศษโดยการปรับความเร็วต่ำสุด / สูงสุด / การเร่งความเร็ว / การชะลอตัวหรือการชดเชยสลิป (โวลต์/เฮิรตซ์) ของตัวควบคุม DC
เหตุใดจึงต้องมีการควบคุมความเร็วในมอเตอร์กระแสตรง
ในการใช้งานทางกลส่วนใหญ่ การควบคุมความเร็วจะควบคุมความผันผวนของความเร็วของอุปกรณ์เพื่อรักษาแรงบิดให้คงที่ (หรือลดลง) ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้กับมอเตอร์ DC แบบแม่เหล็กถาวรหรือมอเตอร์กระแสตรงแบบแยกส่วน
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องเป่าลมแบบแรงเหวี่ยงแบบเหลี่ยม
- กุญแจสำคัญที่แตกต่างกัน
- มอเตอร์เครื่องฉีดน้ำแรงดัน
- เตาเชื่อม
- แผงสวิตช์ตัดการเชื่อมต่อ
- การกระจาย
- บริการจัดเก็บและขนส่งอาหาร
- Lab Ovens เครื่องทำความร้อนและเครื่องทำความเย็น
- เครื่องทำความร้อนในกระบวนการไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริม
- เครื่องเย็บกล่องและเครื่องซีล
- HAM-LET หมวก
- LITTLE GIANT รถบรรทุกยกพื้นสองชั้น
- ACROVYN Crash Rail, ถั่วบราซิล, Acrovyn
- PASS AND SEYMOUR Adorne Series เครื่องหรี่เสียงกระซิบ
- SPEARS VALVES CPVC Lug Insert บัตเตอร์ฟลายวาล์ว, มือจับก้านโยก, Zinc Lug, EPDM
- SPEARS VALVES PVC Class 100 IPS Fabricated Crosses, ปะเก็น x ปะเก็น x ปะเก็น x ปะเก็น
- EXAIR ชุดเช็ดแอร์
- HONEYWELL สวิตช์สแน็ปขนาดเล็กระดับพรีเมียม
- ALLEGRO SAFETY หมวกระบายความร้อนคอ Shades
- HUB CITY ชุดฐานติดตั้งเฟืองขับ HERA ซีรีส์ ชนิด T