ชุดเช็ดอากาศ EXAIR
สไตล์ | รุ่น | ปริมาณลม | ภายใน Dia | สูงสุด dBA | ภายนอก Dia. | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2450 | 13.9 เอสซีเอฟเอ็ม | 0.500 " | 64 ที่ 80 PSI | 3-1 / 4 " | วัตถุประสงค์ทั่วไป | ฿31,427 | |
A | 2451 | 19.1 เอสซีเอฟเอ็ม | 1" | 64 ที่ 80 PSI | 3.75 " | วัตถุประสงค์ทั่วไป | ฿33,989 | |
A | 2452 | 29.5 เอสซีเอฟเอ็ม | 2" | 64 ที่ 80 PSI | 4.75 " | วัตถุประสงค์ทั่วไป | ฿40,819 | |
A | 2453 | 39.8 เอสซีเอฟเอ็ม | 3" | 79 ที่ 80 PSI | 5.75 " | ประสิทธิภาพสูงวัตถุประสงค์ทั่วไป | ฿49,980 | |
A | 2454 | 50.2 เอสซีเอฟเอ็ม | 4" | 81 ที่ 80 PSI | 6.75 " | ประสิทธิภาพสูงวัตถุประสงค์ทั่วไป | ฿77,612 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แท่นบรรจุสารรั่วไหลและทางลาดของพาเลท
- อุปกรณ์เครื่องทำความร้อนแก๊ส
- ตัวยึดยานพาหนะในพื้นที่อับอากาศ
- วอร์เท็กซ์คูลเลอร์
- อุปกรณ์แผ่นกรองสี
- อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ
- วงล้อท่อ
- พัดลมดูดอากาศ
- อุปกรณ์ยึดเครื่องมือ
- ชุดเครื่องมือพรม
- INTERMATIC การควบคุมตัวตั้งเวลาละลายน้ำแข็ง
- ICM สายตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า
- BRANSON เปลี่ยนหัวแบน
- DIXON Bayonet Style Dry Disconnect Straight Coupler หมุนได้ x หญิง NPT
- DESTACO 460/480 ซีรี่ส์ Squeeze Action Plier Clamps
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 บอลวาล์วอุตสาหกรรม, ซ็อกเก็ต DIN, EPDM, เมตริก
- OIL SAFE ท่อต่อรางน้ำ
- VAUGHAN ค้อนบิ่นเชื่อม
- MORSE CUTTING TOOLS ดอกเอ็นมิลรัศมีเหลี่ยมและมุม ซีรีส์ 4611G
- BALDOR / DODGE บูชล็อค Nk Taper