DESTACO 460/480 Series Squeeze Action Plier Clamps
สไตล์ | รุ่น | กำลังการผลิตโฮลดิ้ง | วัสดุ | แม็กซ์ หนีบความหนา | ความลึกของขากรรไกร | ความกว้างของขากรรไกร | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 463 | £ 700 | เหล็ก | 54.2mm | 2.72 " | 3" | ฿3,869 | |
B | 462 | £ 700 | เหล็ก | 29.5mm | 2.72 " | 1.75 " | ฿3,457 | |
C | 462-2 | £ 700 | เหล็ก | 30.5mm | 2.72 " | 1.75 " | ฿4,418 | |
D | 486 | £ 1000 | เหล็ก | 138.4mm | 2.56 " | 6" | ฿5,040 | |
E | 484 | £ 1200 | เหล็ก | 76.5mm | 2.56 " | 3.83 " | ฿4,688 | |
F | 482 | £ 1200 | เหล็ก | 29.5mm | 2.56 " | 1.7 " | ฿4,461 |
460/480 ซีรี่ส์ Squeeze Action Plier Clamps
คีมหนีบ Destaco 460 & 480 Series เป็นแคลมป์เครื่องแบบพกพาที่ออกแบบมาสำหรับงานจับชิ้นงานที่ไม่จำเป็นต้องใช้รัดหรือแคลมป์ยึดถาวร ที่หนีบเหล่านี้มีที่จับตามหลักสรีรศาสตร์ที่เปิดและปิดปากจับและแกนจับงานแบบเกลียวที่ปรับความสูงของการหนีบให้พอดีกับชิ้นงาน มาพร้อมกับตัวปล่อยไกสองทางที่ช่วยให้เปิดแคลมป์ได้เร็วและง่ายขึ้น เหมาะสำหรับการติดโดยการเชื่อมด้านหน้าหรือด้านบนของฐานเข้ากับภาชนะหรือฝาปิด แคลมป์เหล่านี้มีด้ามจับตามหลักสรีรศาสตร์และสามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 1200 ปอนด์ ออกแบบมาสำหรับสภาพแวดล้อมที่รุนแรงที่สุด และเหมาะสำหรับการจับยึดในแนวท่อของแม่พิมพ์แบบหมุน แคลมป์สลักแบบดึงเหล่านี้มาพร้อมกับหมุดย้ำสแตนเลสที่ทนต่อการกัดกร่อนและด้ามจับแบบขึ้นรูปเพื่อความปลอดภัยสูงสุด คีมหนีบ Destaco 460, 480 Series มาพร้อมกับแกนหมุนเท้าหมุน M10 เพื่อให้แน่ใจว่ารองรับแรงสั่นสะเทือนและความมั่นคง แคลมป์เหล่านี้ได้รับการกลึงให้มีพิกัดความเผื่อแน่นสำหรับการใช้งานที่ต้องการแคลมป์ความแม่นยำสูงสำหรับงานการผลิตและการซ่อมแซมชิ้นงาน
ใช้
คีมหนีบ Destaco 460, 480 Series ได้รับการออกแบบสำหรับการฉีดพลาสติก การเชื่อมและการประกอบในอุตสาหกรรมยานยนต์ การบินและอวกาศ อาหารและบรรจุภัณฑ์
คุณสมบัติ
- คีมหนีบ Destaco 460, 480 Series มีโครงสร้างเหล็กโลหะผสมหลอมเพื่อให้แน่ใจว่ามีความแข็งแกร่งของโครงสร้างและทนต่อการเสียดสีกับสภาวะอุตสาหกรรมที่รุนแรง
- คีมหนีบแบบบีบเหล่านี้มีกลไกปลดทริกเกอร์สองทางที่ช่วยให้การทำงานด้วยมือเดียวทำได้ง่าย
- พวกเขามีความลึกของขากรรไกรสูงสุด 2.72 นิ้ว
- คีมหนีบ Destaco 460, 480 Series มีสปินเดิลที่ปรับได้ซึ่งสามารถปรับได้ง่ายสำหรับการจับยึดชิ้นงานที่มีขนาดต่างกัน
- แคลมป์คีมบีบเหล่านี้ได้รับการกลึงให้มีพิกัดความเผื่อแน่นสำหรับการใช้งานที่ต้องการแคลมป์ความแม่นยำสูงสำหรับการผลิตชิ้นงานและงานซ่อมแซม
อุปกรณ์เสริมที่ใช้ร่วมกันได้
- Destaco 468206-M & 210203-M: สปินเดิลหมุนบนสุดเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อใช้กับคีมหนีบ Destaco 460 & 480 Series เพื่อให้รองรับระหว่างแคลมป์และชิ้นงานแคลมป์ ดังนั้นจึงช่วยยึดวัสดุกับพื้นผิวการทำงานในงานกัด เจาะ และงานเชื่อม . ทนทานต่อน้ำมันได้ดีเยี่ยมและปราศจาก LABS (ซิลิโคน) แกนหมุนนี้สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ -22 ถึง 212 องศาฟาเรนไฮต์
มาตรฐานและการอนุมัติ
- คีมหนีบ Destaco 460, 480 Series ตรงตามมาตรฐานสากลเช่น ISO 14001:2015 และ ISO 9001:2015 เพื่อให้มั่นใจในสุขภาพสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยสูงสุดสำหรับผู้ใช้ และประสิทธิภาพคุณภาพของแคลมป์
การติดตั้ง
- สามารถติดตั้งแคลมป์ Destaco 460, 480 Series ได้อย่างง่ายดายโดยการเปิดกรามของแคลมป์โดยใช้ที่จับ จากนั้นจับที่จับอย่างแน่นหนากับตำแหน่งตรงกลางเพื่อล็อคแคลมป์ให้เข้าที่
คำถามที่พบบ่อย
คีมหนีบบีบคืออะไร?
คีมหนีบ Destaco เป็นคีมหนีบแบบใช้มือกดที่ใช้สำหรับการใช้งานต่างๆ รวมทั้งการฉีดขึ้นรูปพลาสติก การเชื่อม และการประกอบ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ การบินและอวกาศ อาหารและบรรจุภัณฑ์
แรงหนีบหมายถึงอะไร?
แรงหนีบคือปริมาณแรงที่ใช้กับชิ้นงานจริงโดยการปิดและล็อคแคลมป์ โดยปกติแล้วจะน้อยกว่าความสามารถในการถือครองที่ระบุไว้ แรงจับยึดที่เกิดขึ้นจริงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ รวมถึงการเจาะกระบอกสูบ พื้นที่กระบอกสูบ ตำแหน่งสปินเดิล (ความยาวแขนจับยึด) และแรงดันอากาศที่มีอยู่ ในกรณีส่วนใหญ่ แรงจับยึดจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของแรงที่กระทำโดยกระบอกลม
การหนีบด้วยมือคืออะไร?
แคลมป์แบบแมนนวลแบบธรรมดาจาก Destaco ต่างจากแคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรงแบบใช้ลมตรงที่มีด้ามจับที่แยกจากกันเพื่อยึดลูกสูบเพื่อยึดชิ้นงานให้เข้าที่
ความสามารถในการถือครองมีความหมายอย่างไรในแง่ของที่หนีบ?
ความสามารถในการจับยึดหรือแรงจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะบนสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน
สีแดงของที่จับของที่หนีบ Destaco คืออะไร?
สีของที่จับของแคลมป์ไม่มีความสำคัญเช่นนี้ เนื่องจากเป็นการแสดงเฉพาะพื้นที่ที่จดจำได้เท่านั้น ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานค้นหาที่จับได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
จาระบีชนิดใดที่เหมาะกับแคลมป์ Destaco ในการสร้างใหม่
จาระบีข้อต่อเช่น Mobil XTC ควรใช้เมื่อจัดการกับแคลมป์กลไก Destaco ในขณะที่จาระบี Magnalube G นั้นยอดเยี่ยมสำหรับใช้กับซีลกระบอกลม
Destaco จัดหาแคลมป์เซนเซอร์แบบกันน้ำหรือไม่
ใช่ Destaco ยังจัดหาเซ็นเซอร์อุปนัยที่ออกแบบตามมาตรฐาน IP65 เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการปกป้องจากหัวฉีดไฮดรอลิกอันทรงพลัง ฝุ่นละออง และฝนตกหนัก
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ซ็อกเก็ตแรงกระแทก
- ที่เก็บข้อมูลด้านนุ่ม
- เครื่องวัด
- สต็อกแท่งพลาสติก
- ปืนยิงตะปูผงและชุดปืน
- ไม้ถูพื้นเปียกและถัง
- ล้อและล้อ
- สายพานส่งกำลัง
- สิ่งห่อหุ้ม
- การติดตั้งสถานที่อันตราย
- WIRECRAFTERS บานพับประตูล็อค - คีย์
- VULCAN HART วงเล็บตัดการเชื่อมต่ออย่างรวดเร็ว
- METRO รถเข็น, ฝาโหลด 800 ปอนด์, SS, สีเงิน
- USA SEALING ปะเก็นหน้าแปลนนีโอพรีน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3-1/4 นิ้ว
- COXREELS ม้วนท่อแบบสปริงขับเคลื่อนด้วย Alumi-Pro ซีรีส์
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน NoGo, 1 1/4-20 Un
- EATON E26 Series หน่วยเตือนภัยด้วยเสียง
- EATON 90 องศา Elbow อะแดปเตอร์ท่อไฮโดรลิค
- MARTIN SPROCKET ประแจบ๊อกซ์ออฟเซ็ท 6 แฉก
- BOSCH ดอกสว่านเจาะไม้