แคลมป์บีบ Destaco 484 หรือที่รู้จักในชื่อแคลมป์สลับ ใช้เพื่อจับวัตถุอย่างแน่นหนา และได้รับการออกแบบมาสำหรับการจับยึดที่รวดเร็วและยืดหยุ่นในงานเชื่อมและประกอบในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์ อาหาร และบรรจุภัณฑ์ มีขากรรไกรที่ล็อคโดยอัตโนมัติขณะปิด และด้ามหนึ่งหรือทั้งสองข้างถูกบีบให้ชิดกับตำแหน่งตรงกลางเพื่อยึดชิ้นงานให้แน่น คีมหนีบมาพร้อมกับแกนหมุนที่ปรับได้ 1 หรือ 2 ตัวเพื่อยึดวัสดุกับพื้นผิวการทำงานและให้ความสะดวกในการเปิดด้วยมือเดียวด้วยฟังก์ชันการลั่นไก แคลมป์บีบ Destaco ถูกหลอมในเหล็กโลหะผสมเพื่อเพิ่มความแข็งแรง และกลึงเพื่อปิดพิกัดความเผื่อสำหรับความจุสูงสุด 1200 ปอนด์ แอ็คชันแคลมป์มีขากรรไกรที่กว้างกว่าแคลมป์คีม Destaco จำนวนมาก (ความกว้างกรามถึง 3.83 นิ้ว) และมีให้ พร้อมด้ามจับไวนิลเพื่อความปลอดภัยและความสะดวกสบายของผู้ปฏิบัติงาน สามารถรองรับอุปกรณ์เสริมสปินเดิลของหัวหกเหลี่ยมสำหรับโซลูชันการทำงาน ระบบอัตโนมัติ และการบรรจุที่มีประสิทธิภาพสูง
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์บีบ Destaco 484 มีคุณสมบัติที่หลากหลาย ทำให้สามารถปรับให้เข้ากับการใช้งานต่างๆ เช่น การประกอบ การเชื่อม และการฉีดพลาสติกในอุตสาหกรรมการบิน ยานยนต์ อาหารและบรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์บีบ Destaco 484 มีโครงสร้างเหล็กโลหะผสมหลอมหล่นเพื่อความแข็งแรงเป็นพิเศษ
- แคลมป์มาพร้อมกับคันปลดสองทางสำหรับการเปิดแคลมป์อย่างรวดเร็ว
- มีด้ามจับไวนิลเพื่อความปลอดภัยและความสะดวกสบายของผู้ปฏิบัติงาน
- มาพร้อมกับแกนหมุนเท้าหมุนและแกนหมุนปรับหัวหกเหลี่ยมสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย
- มีความจุกรามกว้าง (ความกว้างสูงสุด 3.83 นิ้ว) เมื่อปิด
- แคลมป์บีบ Destaco 484 นี้สามารถจัดการพิกัดโหลดได้สูงถึง 1200 ปอนด์
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Destaco 468206-M & 210203-M: แกนหมุนเท้าหมุน (468206-M) และหัวหกเหลี่ยม (210203-M) ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้โซลูชันการจัดการการทำงานอัตโนมัติและการกักเก็บที่มีประสิทธิภาพสูง สปินเดิลเหล่านี้รวมถึงน็อตยึดสำหรับปรับระยะการจับยึด
มาตรฐานและการรับรอง:
แคลมป์บีบ Destaco 484 ตรงตามมาตรฐานสากลเช่น ISO 14001:2015 และ ISO 9001:2015 เพื่อให้มั่นใจในสุขอนามัยสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยสูงสุดของผู้ใช้ และประสิทธิภาพคุณภาพของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์บีบ Destaco 484 มีฐานที่กำหนดค่าด้วยรูเกลียวเพื่อการติดตั้งที่รวดเร็วและปลอดภัย
- สามารถติดบนพื้นผิวงานได้โดยการเชื่อม
คำถามที่พบบ่อย:
Q. คีมหนีบคืออะไร?
A. คีมหนีบ Destaco หรือแคลมป์แอคชั่นบีบใช้เพื่อจับวัตถุอย่างแน่นหนาในงานเชื่อม การขึ้นรูป การดัดและการอัด
Q. คีมหนีบทำงานอย่างไร?
A. ขณะปิด ปากคีมของคีมหนีบจะถูกล็อคโดยอัตโนมัติและจับที่ตำแหน่งตรงกลางเพื่อหนีบอย่างมีประสิทธิภาพ
ถาม ตัวหนีบแบบสลับมีไว้เพื่ออะไร?
A. แคลมป์สลับ Destaco ใช้สำหรับยึดชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบเข้าที่ในระหว่างกระบวนการผลิต ผู้ปฏิบัติงานสามารถปิดหรือเปิดได้อย่างรวดเร็ว
Q. แรงหนีบหมายถึงอะไร?
ก. แรงหนีบคือปริมาณแรงที่ใช้กับชิ้นงานจริงโดยการปิดและล็อคแคลมป์ โดยปกติแล้วจะน้อยกว่าความสามารถในการถือครองที่ระบุไว้ แรงจับยึดที่แท้จริงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ รวมถึงกระบอกสูบ พื้นที่กระบอกสูบ ตำแหน่งสปินเดิล (ความยาวแขนจับยึด) และแรงดันอากาศที่มีอยู่ ในกรณีส่วนใหญ่ แรงจับยึดจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของแรงที่กระทำโดยกระบอกลม
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. ความสามารถในการจับยึดหรือแรงจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะบนสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน
Q. สีแดงของที่จับของที่หนีบ Destaco คืออะไร?
A. สีของที่จับของแคลมป์ไม่มีความสำคัญเช่นนี้ เนื่องจากเป็นการแสดงเฉพาะบริเวณที่มองเห็นได้เท่านั้น ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานค้นหาที่จับได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
ถาม จาระบีชนิดใดที่เหมาะสำหรับแคลมป์ Destaco ในการสร้างใหม่
A. จาระบีสำหรับคัปปลิ้ง เช่น Mobil XTC ควรใช้เมื่อจัดการกับแคลมป์กลไก Destaco ในขณะที่จาระบี Magnalube G เหมาะสำหรับใช้กับซีลกระบอกลม
ถาม Destaco จัดหาเซ็นเซอร์แคลมป์กันน้ำหรือไม่
ตอบ ใช่ Destaco ยังจัดหาเซ็นเซอร์อุปนัยที่ออกแบบตามมาตรฐาน IP65 เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการปกป้องจากหัวฉีดไฮดรอลิกอันทรงพลัง ฝุ่นละออง และฝนตกหนัก