คีมหนีบ Destaco 486 ให้การหนีบที่รวดเร็วและยืดหยุ่น เหมาะสำหรับการเชื่อมหรือโบลท์ที่จุดใดก็ได้ตามแถบยึด คีมหนีบนี้มีกลไกการบีบเพื่อล็อคยูนิตโดยอัตโนมัติเมื่อปิด เนื่องจากมือจับหนึ่งหรือทั้งสองข้างถูกบีบให้ชิดกับตำแหน่งตรงกลาง มีด้ามจับตามหลักสรีรศาสตร์ที่เปิดและปิดปากจับ และแกนจับงานแบบเกลียวที่ปรับความสูงของแคลมป์ให้พอดีกับชิ้นงาน แคลมป์แอคชั่นบีบนี้รวมเข้ากับตัวปล่อยไกสองทางที่ช่วยให้เปิดแคลมป์ได้เร็วและง่ายขึ้น คีมหนีบ Destaco 486 เหมาะสำหรับการยึดโดยการเชื่อมด้านหน้าหรือด้านบนของฐานเข้ากับภาชนะหรือฝาปิด แคลมป์เครื่องแบบพกพานี้ได้รับการออกแบบสำหรับการใช้งานในที่ทำงานโดยไม่จำเป็นต้องใช้สปริงหรือแคลมป์ยึดถาวร แคลมป์นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสภาพแวดล้อมที่รุนแรงที่สุดและสำหรับการจับยึดในแนวแยกของแม่พิมพ์แบบหมุน มีหมุดย้ำสแตนเลสที่ทนต่อการกัดกร่อนและด้ามจับขึ้นรูปเพื่อความปลอดภัยสูงสุด คีมหนีบสำหรับการบีบนี้ได้รับการกลึงให้มีพิกัดความเผื่อแน่นสำหรับการใช้งานที่ต้องการแคลมป์ความแม่นยำสูงสำหรับการผลิตชิ้นงานและงานซ่อมแซม มาพร้อมกับที่จับตามหลักสรีรศาสตร์และสามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 1000 ปอนด์
การใช้ประโยชน์:
คีมหนีบ Destaco 486 ออกแบบมาสำหรับงานฉีดพลาสติก การเชื่อมและการประกอบในอุตสาหกรรมยานยนต์ การบินและอวกาศ อาหารและบรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- Destaco 486 คีมหนีบแอ็กชั่นบีบมีส่วนประกอบเหล็กโลหะผสมหลอมที่ตกหล่นซึ่งได้รับการกลึงเพื่อปิดความคลาดเคลื่อนด้านความแข็งแรง
- ประกอบด้วยการออกแบบที่กะทัดรัดเพื่อรักษาความปลอดภัยของชิ้นงานในการใช้งานที่มีข้อจำกัดด้านพื้นที่
- คีมหนีบนี้มาพร้อมกับระบบปลดทริกเกอร์สองทางที่ช่วยให้เปิดแคลมป์ได้ง่ายและรวดเร็ว
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Destaco 240203-M: ส่วนประกอบแกนหมุนของหัวหกเหลี่ยมเหล่านี้มีตัวเกลียวที่ช่วยในการติดตั้งคีมหนีบ Destaco 486 บนพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงานได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
ส่วนประกอบแกนหมุนเหล่านี้ยังสามารถใช้เพื่อแทนที่แกนหมุนที่สึกหรอ/เสียหาย เพื่อยืดอายุการใช้งานของแคลมป์ของคุณและลดความเสี่ยงที่จะเกิดการสึกกร่อนเมื่อตัวหยุดยางเริ่มสึกหรอ
มาตรฐานและการรับรอง:
- คีมหนีบ Destaco 486 ตรงตามมาตรฐานสากล เช่น ISO 14001:2015 และ ISO 9001:2015 เพื่อให้มั่นใจในสุขอนามัยสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยสูงสุดสำหรับผู้ใช้ และประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นของแคลมป์
การติดตั้ง:
- คีมหนีบ Destaco 486 สามารถติดตั้งได้ง่ายโดยการเปิดกรามของแคลมป์โดยใช้ที่จับ จากนั้นจับที่จับอย่างแน่นหนากับตำแหน่งตรงกลางเพื่อล็อคแคลมป์ให้เข้าที่
- นอกจากนี้ยังสามารถติดด้วยการเชื่อมหรือยึดแถบฐานเข้ากับฟิกซ์เจอร์ ณ จุดใดก็ได้ตามฐาน
คำถามที่พบบ่อย:
Q. คีมหนีบทำงานอย่างไร?
A. ขณะปิด ปากคีมของคีมหนีบจะถูกล็อคโดยอัตโนมัติและจับที่ตำแหน่งตรงกลางเพื่อหนีบอย่างมีประสิทธิภาพ
Q. คีมหนีบหนีบคืออะไร?
A. คีมหนีบ Destaco เป็นแบบบีบด้วยมือที่ใช้สำหรับการใช้งานต่างๆ รวมทั้งการฉีดขึ้นรูปพลาสติก การเชื่อม และการประกอบ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ การบินและอวกาศ อาหารและบรรจุภัณฑ์
Q. แรงหนีบหมายถึงอะไร?
ก. แรงหนีบคือปริมาณแรงที่ใช้กับชิ้นงานจริงโดยการปิดและล็อคแคลมป์ โดยปกติแล้วจะน้อยกว่าความสามารถในการถือครองที่ระบุไว้ แรงจับยึดที่เกิดขึ้นจริงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ รวมถึงการเจาะกระบอกสูบ พื้นที่กระบอกสูบ ตำแหน่งสปินเดิล (ความยาวแขนจับยึด) และแรงดันอากาศที่มีอยู่ ในกรณีส่วนใหญ่ แรงจับยึดจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของแรงที่กระทำโดยกระบอกลม
Q. การหนีบด้วยมือคืออะไร?
A. แคลมป์แบบแมนนวลแบบธรรมดาจาก Destaco ต่างจากแคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรงแบบใช้ลมตรงที่มีด้ามจับที่แยกจากกันเพื่อยึดลูกสูบเพื่อยึดชิ้นงานให้เข้าที่
Q. ความสามารถในการจับยึดมีความหมายอย่างไรในแง่ของแคลมป์?
A. ความสามารถในการจับยึดหรือแรงจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะบนสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน
Q. สีแดงของที่จับของที่หนีบ Destaco คืออะไร?
ก. สีของที่จับของแคลมป์ไม่มีความสำคัญเช่นนั้น เนื่องจากเป็นการแสดงพื้นที่ที่จดจำได้ ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานค้นหาที่จับได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
ถาม จาระบีชนิดใดที่เหมาะสำหรับแคลมป์ Destaco ในการสร้างใหม่
A. จาระบีสำหรับคัปปลิ้ง เช่น Mobil XTC ควรใช้เมื่อจัดการกับแคลมป์กลไก Destaco ในขณะที่จาระบี Magnalube G เหมาะสำหรับใช้กับซีลกระบอกลม
ถาม Destaco จัดหาเซ็นเซอร์แคลมป์กันน้ำหรือไม่
ตอบ ใช่ Destaco ยังจัดหาเซ็นเซอร์อุปนัยที่ออกแบบตามมาตรฐาน IP65 เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการปกป้องจากหัวฉีดไฮดรอลิกอันทรงพลัง ฝุ่นละออง และฝนตกหนัก