Exair 2451 | ชุดผ้าเช็ดทำความสะอาดแอร์ 1/4 นิ้ว Npt 1 นิ้ว Id Aluminium | 4lch5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EXAIR 2451 ชุดเช็ดแอร์ 1/4 นิ้ว Npt 1 นิ้ว Id Aluminium | AD8NEN 4LCH5

EXAIR 2451 ชุดล้างแอร์ 1/4 นิ้ว Npt 1 นิ้ว ID อะลูมิเนียม

In Stock
รายการ: AD8NEN รุ่น: 2451ข้ามอ้างอิง: 4LCH5
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
฿33,989 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชุดเช็ดแอร์
(F) NPT ทางเข้า1 / 4 "
ปริมาณลม19.1 เอสซีเอฟเอ็ม
ความกว้างช่องอากาศ (นิ้ว)0.002
ภายใน Dia1"
วัสดุอลูมิเนียม
สูงสุด dBA64 ที่ 80 PSI
แม็กซ์ ชั่วคราวฮิต F
จำนวนทางเข้า1
ภายนอก Dia.3.75 "
ความลึกโดยรวม1.13 "
ชนิดภาพเขียนวัตถุประสงค์ทั่วไป
แรงดันใช้งาน80 ถึง 250 PSI

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.13
ความสูงของเรือ (ซม.)24.38
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)23.88
รหัส HS8479899899
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นปริมาณลมภายใน Diaสูงสุด dBAภายนอก Dia.ชนิดภาพเขียนราคา
ชุดเช็ดลม EXAIR 2450 1/4 นิ้ว Npt 0.5 นิ้ว Id Aluminium | AD8NEL 4LCH3 245013.9 เอสซีเอฟเอ็ม0.500 "64 ที่ 80 PSI3-1 / 4 "วัตถุประสงค์ทั่วไป฿31,427
ชุดเช็ดแอร์ EXAIR 2452 1/4 นิ้ว Npt 2 นิ้ว Id Aluminium | AD8NEQ 4LCH7 245229.5 เอสซีเอฟเอ็ม2"64 ที่ 80 PSI4.75 "วัตถุประสงค์ทั่วไป฿40,819
EXAIR 2453 ชุดล้างแอร์ 1/4 นิ้ว Npt 3 นิ้ว อลูมิเนียม | AE9GCY 6JJN2 245339.8 เอสซีเอฟเอ็ม3"79 ที่ 80 PSI5.75 "ประสิทธิภาพสูงวัตถุประสงค์ทั่วไป฿49,980
EXAIR 2454 ชุดเช็ดแอร์ 1/4 นิ้ว Npt เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้วอลูมิเนียม | AE9GDA 6JJN4 245450.2 เอสซีเอฟเอ็ม4"81 ที่ 80 PSI6.75 "ประสิทธิภาพสูงวัตถุประสงค์ทั่วไป฿77,612

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EXAIR 2451 ชุดล้างแอร์ 1/4 นิ้ว Npt 1 นิ้ว ID อะลูมิเนียม
฿33,989 / หน่วย