DAYTON 2RUK2 ดรัมปั๊ม ไดอะแฟรมคู่ อะลูมิเนียม
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มือกลองปั๊ม |
ประเภทการดำเนินการ | คันโยก |
อะแดปเตอร์ Dia | 2" |
วัสดุอะแดปเตอร์ | อลูมิเนียม |
ประเภทอะแดปเตอร์ | 2 "บุ๊ง |
ความยาวท่อปล่อย | 96 " |
Discharge Tube Outlet ขนาด OD | 3 / 4 " |
ปล่อยท่อวัสดุ | สายยางนีโอพรีนและหัวฉีดอะลูมิเนียม |
GPM | 20 |
ความสูง | 6.5 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | อลูมิเนียม |
ขนาดขาเข้า | 3 / 4 "NPT |
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | 122 องศา F |
แม็กซ์ ความเหนียว | 1500 SSU |
ออนซ์ต่อโรคหลอดเลือดสมอง | ออนซ์ 27 |
ขนาด Outlet | 3/4 "FNPT |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 54 " |
วัสดุซีล | ยางไฮไนไตรล์ |
รองพื้นเอง | ใช่ |
ความยาวท่อดูด | 19-3 / 8 ฟุตถึง 34-7 / 8 ฟุต |
วัสดุเปียก | อลูมิเนียมเหล็กสแตนเลสโพลีอะซีตัล NBR |
ความกว้าง | 8" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.39 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 58.67 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 23.37 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 19.3 |
รหัส HS | 8413200000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | IN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุที่ใช้ผลิต | ประเภทอะแดปเตอร์ | สำหรับการใช้งาน | ขนาดขาเข้า | สูงสุด ศีรษะ | สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | แม็กซ์ ความดัน | แม็กซ์ ชั่วคราว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2RUJ9 | โพรพิลีน | 2 "บุ๊ง | 15, 30 และ 55 gal กลอง | 1" | - | 122 องศา F | - | 122 องศา F | ฿2,454 | ||
2RUK1 | ไนลอน | 2 "บุ๊ง | 15, 30 และ 55 gal กลอง | 1" | - | 122 องศา F | - | 122 องศา F | ฿3,448 | ||
2UY 12 | โพรพิลีน | threaded | ขวดขนาด 1 ลิตร | 1" | - | 140 องศา F | - | 176 องศา F | ฿1,004 | ||
2UY 14 | พีวีซี | ไม้อุดรู | 55 แกลลอน กลอง | 1" | - | 140 องศา F | - | 140 องศา F | ฿2,418 | ||
38Y789 | เอทิลีน | ถัง 1-1 / 2 " | 5 แกลลอน ถัง | 9 / 16 " | - | 140 องศา F | - | 140 องศา F | ฿215 | ||
38Y790 | โพลีโพรพีลีนที่เติมแก้ว | 2 "บุ๊ง | 15 ถึง 55 gal กลอง | 3 / 4 " | - | 140 องศา F | - | 140 องศา F | ฿6,415 | ||
38Y792 | เหล็กสแตนเลส 304 | MNPT 2 "และ 1-1 / 2" | 30 และ 55 gal กลองและบาร์เรล | 7 / 8 " | 16 ฟุต | 140 องศา F | - | 140 องศา F | ฿14,859 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.