เดย์ตัน 2uy12 | ปั๊มจ่ายสารอเนกประสงค์ 0.14 ออนซ์ 5000 Ssu | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 2UY12 Dispensing Utility Pump 0.14 ออนซ์ 5000 SSU | AC3NLY

DAYTON 2UY12 ปั๊มจ่ายยูทิลิตี้ 0.14 ออนซ์ 5000 SSU

In Stock
รายการ: AC3NLY รุ่น: 2UY12
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
฿1,004 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมือกลองปั๊ม
ประเภทการดำเนินการลูกสูบ
วัสดุอะแดปเตอร์ไนลอน
ประเภทอะแดปเตอร์threaded
ความยาวท่อปล่อย24 "
Discharge Tube Outlet ID ขนาด1 / 4 "
Discharge Tube Outlet ขนาด OD1 / 4 "
ปล่อยท่อวัสดุPVC, อลูมิเนียม
สำหรับการใช้งานขวดขนาด 1 ลิตร
ความสูง4"
วัสดุที่ใช้ผลิตโพรพิลีน
ขนาดขาเข้า1"
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว140 องศา F
แม็กซ์ ชั่วคราว176 องศา F
แม็กซ์ ความเหนียว5000 SSU
ออนซ์ต่อโรคหลอดเลือดสมองออนซ์ 0.14
ขนาด Outlet1 / 4 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ12.5 "
วัสดุลูกสูบไนลอน
วัสดุตัวปั๊มไนลอน
วัสดุซีลยาง
รองพื้นเองใช่
ความยาวท่อดูด7-3 / 4 "
ท่อดูดขนาด OD1 / 2 "
ประเภทท่อดูดตัวปั๊ม
วัสดุเปียกPE, อลูมิเนียม, ไนลอน, เหล็ก, ยาง, PVC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.34
ความสูงของเรือ (ซม.)33.27
ความยาวเรือ (ซม.)10.92
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.89
รหัส HS8413200000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุที่ใช้ผลิตประเภทอะแดปเตอร์สำหรับการใช้งานขนาดขาเข้าสูงสุด ศีรษะสูงสุด อุณหภูมิของเหลวแม็กซ์ ความดันแม็กซ์ ชั่วคราวราคา
DAYTON 2RUJ9 ดรัมปั๊มลูกสูบ Polypropylene | AC3DTZ 2RUJ9โพรพิลีน2 "บุ๊ง15, 30 และ 55 gal กลอง1"-122 องศา F-122 องศา F฿2,454
DAYTON 2RUK1 ดรัมปั๊มลูกสูบไนล่อน | AC3DUA 2RUK1ไนลอน2 "บุ๊ง15, 30 และ 55 gal กลอง1"-122 องศา F-122 องศา F฿3,448
DAYTON 2RUK2 ดรัมปั๊มไดอะแฟรมคู่อลูมิเนียม | AC3DUB 2RUK2อลูมิเนียม2 "บุ๊ง-3 / 4 "NPT-122 องศา F--฿16,887
DAYTON 2UY14 ปั๊มกลองพีวีซีกาลักน้ำ 22 ออนซ์ 3000 SSU | AC3NLZ 2UY 14พีวีซีไม้อุดรู55 แกลลอน กลอง1"-140 องศา F-140 องศา F฿2,418
DAYTON 38Y789 Drum Pump กาลักน้ำ 2 GPM | AC7XBV 38Y789เอทิลีนถัง 1-1 / 2 "5 แกลลอน ถัง9 / 16 "-140 องศา F-140 องศา F฿215
DAYTON 38Y790 กลองปั๊มโรตารี่ 7 GPM | AC7XBW 38Y790โพลีโพรพีลีนที่เติมแก้ว2 "บุ๊ง15 ถึง 55 gal กลอง3 / 4 "-140 องศา F-140 องศา F฿6,415
DAYTON 38Y792 ก้านปั๊มดรัม 304 ทางเข้าสแตนเลส 7/8 นิ้ว | เอซี7เอ็กซ์บี 38Y792เหล็กสแตนเลส 304MNPT 2 "และ 1-1 / 2"30 และ 55 gal กลองและบาร์เรล7 / 8 "16 ฟุต140 องศา F-140 องศา F฿14,859

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 2UY12 ปั๊มจ่ายยูทิลิตี้ 0.14 ออนซ์ 5000 SSU
฿1,004 / หน่วย