DAYTON 2RYN9 เครื่องขัดดิสก์ 12 นิ้ว 3/4hp 120v 7a
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Disc ซานเดอร์ |
แอมป์เอซี | 7.5 |
ดิสก์ Dia | 12 " |
ความเร็วดิสก์ (RPM) | 1720 |
ขนาดโต๊ะดิสก์ (นิ้ว) | 17-1/4 x 8-3/8 |
มุมเอียงของโต๊ะดิสก์ (องศา) | 45 |
มุมเอียงเข้า - ออกของโต๊ะดิสก์ (องศา) | 45 |
ขนาดพอร์ตเก็บฝุ่น (นิ้ว) | 2 |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
ความลึกโดยรวม | 17 " |
ความสูงโดยรวม | 14.375 " |
ความกว้างโดยรวม | 17.25 " |
ระยะ | 1 |
วัสดุตาราง | เหล็กหล่อ |
UPC | 190735230923 |
แรงดันไฟฟ้า | 120 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 32.04 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 45.21 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 54.36 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 48.77 |
รหัส HS | 8460908080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.