DAYTON 2UTW5 Blower Wheel เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 3/16 นิ้ว เจาะ 1/2 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โบลเวอร์ล้อ |
เจาะ Dia | 1 / 2 " |
แม็กซ์ RPM | 1550 |
การหมุน | ปลายฮับ CW |
ชนิดภาพเขียน | Direct Drive, Double Inlet Forward Curve, นูน |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 12 3 / 16 " |
วัสดุล้อ | เหล็กที่ทนต่อการกัดกร่อน |
ความกว้างล้อ | 8" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 29.97 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 34.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 34.8 |
รหัส HS | 8414901080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | เจาะ Dia | แม็กซ์ RPM | การหมุน | ชนิดภาพเขียน | เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | ความกว้างล้อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2UTT8 | 1 / 2 " | 1750 | ปลายฮับ CW | Direct Drive, Double Inlet Forward Curve, นูน | 9 7 / 16 " | 7" | ฿3,594 | |
2UTT9 | 1 / 2 " | 1750 | ปลายฮับ CW | ไดรฟ์ตรง, ทางเข้าคู่โค้งไปข้างหน้า, เว้า | 9 7 / 16 " | 9.5 " | ฿3,886 | |
2UTU1 | 1 / 2 " | 1750 | ปลายฮับ CW | Direct Drive, Double Inlet Forward Curve, นูน | 11 " | 7.75 " | ฿7,173 | |
2UTU2 | 1 / 2 " | 1750 | ปลายฮับ CW | Direct Drive, Double Inlet Forward Curve, นูน | 11 " | 10.625 " | ฿4,299 | |
2UTU4 | 1 / 2 " | 1750 | ปลายฮับ CW | Direct Drive, Double Inlet Forward Curve, นูน | 9 7 / 16 " | 6" | ฿3,279 | |
2UTU6 | 1 / 2 " | 1750 | ปลายฮับ CW | Direct Drive, Double Inlet Forward Curve, นูน | 9 7 / 16 " | 8" | ฿3,716 | |
2UTU8 | 1 / 2 " | 1750 | ปลายฮับ CCW | ไดรฟ์ตรง, ทางเข้าคู่โค้งไปข้างหน้า, เว้า | 9 7 / 16 " | 9.5 " | ฿4,044 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.