DAYTON 2VAN3 ระบบน้ำพุบ่อ 3/4 Hp 230v
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ระบบน้ำพุเติมอากาศ |
ความยาวสายไฟ | 100ft |
ประเภทสายไฟ | ความเป็นน้ำ |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
แอมป์โหลดเต็ม | 8 |
โหลดเต็มวัตต์ | 1325 |
ความสูง | 34 " |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
วัสดุใบพัด | นอริล |
ทางเข้า | หน้าจอ / น้ำท่วม |
ประเภทขาเข้า | หน้าจอ / น้ำท่วม |
ความยาว | 20 " |
สูงสุด GPM สำหรับน้ำ | 97 |
สูงสุด ศีรษะ | 35 ฟุต |
แม็กซ์ ความเหนียว | 1 (ซีพี) |
วัสดุตัวเรือนมอเตอร์ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 3450 |
ชนิดเครื่องยนต์ | แยกเฟส |
ป้องกันการโอเวอร์โหลด | ใช่ |
วัสดุปั๊ม | ตัวเรือนสแตนเลสสตีลพร้อมขั้นตอนคอมโพสิต |
วัสดุหน้าจอ | พีวีซี |
วัสดุเพลา | เหล็กกล้าไร้สนิม |
รูปแบบการพ่น | (3) ลายสเปรย์ Sky Cannon สูง 35 ฟุตทรัมเป็ตสูง 20 ฟุต Water Lily 22 ฟุต |
แรงดันไฟฟ้า | 230V |
ความกว้าง | 20 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 46.35 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 118.62 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 68.07 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 61.98 |
รหัส HS | 8413702004 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.