ระบบบ่อน้ำพุ DAYTON
สไตล์ | รุ่น | แอมป์โหลดเต็ม | ความสูง | HP | ความยาว | สูงสุด ศีรษะ | แรงดันไฟฟ้า | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2รถตู้2 | 6 | 32 " | 1/2 | 14.5 " | 15 ฟุต | 230V | 14.5 " | ฿146,893 | |
A | 2รถตู้3 | 8 | 34 " | 3/4 | 20 " | 35 ฟุต | 230V | 20 " | ฿159,109 | |
A | 2รถตู้4 | 9.8 | 39 " | 1 | 20 " | 41 ฟุต | 230V | 20 " | ฿165,392 | |
B | 2VJ 23 | 12 | 32 " | 1/2 | 14.5 " | 15 ฟุต | 115V | 14.5 " | ฿74,723 |
ระบบน้ำพุบ่อ
ระบบน้ำพุบ่อเดย์ตันออกแบบมาเพื่อเพิ่มคุณภาพน้ำในบ่อ ใช้ในงานภูมิทัศน์และบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ระบบเหล่านี้มีสภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพสำหรับปลา และลดการเจริญเติบโตของสาหร่ายโดยการป้องกันความเมื่อยล้าของน้ำ ระบบน้ำพุมาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับที่ทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อจ่ายน้ำไหล และมีหัวฉีดน้ำที่แตกต่างกัน 3 หัวเพื่อให้การไหลของน้ำในรูปแบบต่างๆ เลือกจากระบบเติมอากาศในบ่อเหล่านี้ซึ่งมีอยู่ในอัตรากำลัง 1/2, 3/4 และ 1 HP บน Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- หลอดฟลูออเรสเซนต์แบบวงกลม
- แปรงหมุนและไดร์เวอร์แพด
- ท่อ PTFE
- ท่อ Santoprene
- สายพานขับ Axial Downblast Exhaust Ventilators
- เครื่องเป่าลม
- วัสดุตกแต่ง
- ข้อต่อปลอกคอและอะแดปเตอร์
- Tensioners และ Tighteners
- assortments
- SQUARE D หม้อแปลงควบคุมแบบห่อหุ้มแบบไม่หลอมรวม
- WESTWARD แพ็คเกจน้ำมันเกียร์
- ACCUFORM SIGNS ป้ายเซฟตี้
- MARATHON MOTORS ประสิทธิภาพของ NEMA, ปั๊มคู่ปิด, 3 Ph, Dripproof, C-Face Footed, ฐานแข็ง
- LITTLE GIANT รถบรรทุกสวน 2000 ปอนด์
- SPEEDAIRE ตัวยึดตาหลัง
- USA SEALING สี่เหลี่ยมผืนผ้าสต็อก 4 ฟุต
- MAIN FILTER INC. อินเตอร์เชนจ์ตัวกรองไฮดรอลิก เซลลูโลส 5 ไมครอน ซีลไวตัน
- LEESON มอเตอร์เบรก สามเฟส TENV/TEFC ฐานแข็ง
- WINSMITH ซีรีส์ SE Encore, ขนาด E24, ตัวลดความเร็วลดสองเท่าแบบเฮลิคอล/เวิร์มของ CDNX