DAYTON 2VZH4 เครื่องฟอกอากาศ/หมุนเวียน 36 นิ้ว 4463 Cfm 115v
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องฟอกอากาศ / เครื่องหมุนเวียน |
Air Velocity (FPM) ที่ 10 Ft. | 108 |
Air Velocity (FPM) ที่ 20 Ft. | 67 |
ความเร็วลม (FPM) @ 40 Ft | 10 |
ลอม | ลอม |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
ใบมีด Dia | 36 " |
วัสดุใบมีด | เหล็กชุบสังกะสี |
CFM สูง | 4463 |
CFM ต่ำ | 3241 |
CFM / วัตต์ | 7.3 |
ความยาวสายไฟ | 10ft |
ประเภทไดรฟ์ | เข็มขัด |
การใช้งานด้านสิ่งแวดล้อม | ด้านอุตสาหกรรม |
RPM ของพัดลม | 530/385 |
วัสดุป้องกัน | เหล็ก |
ความสูง | 41.5 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กชุบสังกะสี |
Hz | 60 |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 105 องศา F |
สูงสุด ความลึก | 21 " |
ตู้มอเตอร์ | เปิด Dripproof |
มอเตอร์ HP | 1/2 |
ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์ | Class B |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1725/1100 |
ชนิดเครื่องยนต์ | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร |
สไตล์การติดตั้ง | ตอบสนอง |
จำนวนใบมีด | 4 |
แอมป์ปฏิบัติการ | 5.28 |
สั่น / ไม่สั่น | ไม่สั่น |
ระยะ | 1 |
เพลา Dia | 3 / 4 " |
ระดับเสียง | 88dBA |
ความเร็ว | 2 |
การป้องกันความร้อน | รถยนต์ |
UPC | 190735236819 |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
วัตต์ | 606 |
ความกว้าง | 39 " |
ลวดป้องกันเสร็จสิ้น | ผงเคลือบสีเทา |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 82.35 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 116.84 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 114.3 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
รหัส HS | 8421398015 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.