DAYTON 2ZWZ8 ปั๊มหอยโข่ง 3/4 Hp 1 Ph 115/230v
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั้มแรงเหวี่ยง |
แอมป์ | 11.3/5.6 |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
GPM @ Head ประสิทธิภาพสูงสุด | 33 @ 59 ฟุต |
ช่วงประสิทธิภาพที่ดีที่สุด GPM @ Head | 20-44 @ 80-35 ฟุต |
ปลั๊กท่อระบายน้ำ | สามารถเข้าถึงได้ง่าย |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กรอบ | 56J |
GPM ของน้ำที่ 10 ฟุต ของหัวหน้า | 53 |
GPM ของน้ำที่ 15 ฟุต ของหัวหน้า | 51 |
GPM ของน้ำที่ 20 ฟุต ของหัวหน้า | 49 |
GPM ของน้ำที่ 25 ฟุต ของหัวหน้า | 47 |
GPM ของน้ำที่ 30 ฟุต ของหัวหน้า | 46 |
GPM ของน้ำที่ 40 ฟุต ของหัวหน้า | 42 |
GPM ของน้ำที่ 50 ฟุต ของหัวหน้า | 37 |
GPM ของน้ำที่ 60 ฟุต ของหัวหน้า | 32 |
GPM ของน้ำที่ 70 ฟุต ของหัวหน้า | 27 |
GPM ของน้ำที่ 80 ฟุต ของหัวหน้า | 19 |
GPM ของน้ำที่ 90 ฟุต ของหัวหน้า | 12 |
ความสูง | 8.5 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | บรอนซ์ |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
วัสดุใบพัด | เหล็กสแตนเลส 316 |
ประเภทใบพัด | ปิด |
ทางเข้า | 1-1 / 4 " |
แรงดันขาเข้า | 200 PSI |
ความยาว | 13 " |
สูงสุด ความดันกรณี | 200 PSI |
สูงสุด Dia. ของแข็ง | 5 / 32 " |
สูงสุด ความหนืดของของไหล | 100 SSU |
สูงสุด GPM @ หัวหน้า | 53 @ 10 ฟุต |
สูงสุด ศีรษะ | 98 ฟุต |
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | ฮิต F |
แม็กซ์ ความดัน | 42 PSI |
สูงสุด แรงดึงดูดเฉพาะ | 1.0 |
นาที. GPM @ หัวหน้า | 12 @ 90 ฟุต |
ตู้มอเตอร์ | ODP |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 3450 |
ชนิดเครื่องยนต์ | ODP |
กรอบ NEMA / IEC | 56J |
ทางออก | 1" |
ระยะ | 1 |
การหมุนพอร์ต | 4 ตำแหน่งที่เพิ่มขึ้น |
วัสดุสกรู | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ใบสมัครประทับตรา | อายุการใช้งานยาวนานเมื่อไม่ใช้สารกัดกร่อนแบบแห้งหรือปั๊ม |
วัสดุซีล | Viton |
ประเภทซีล | คาร์บอนเชิงกลบนเซรามิก |
ปัจจัยการบริการ | 1.5 |
วัสดุเพลา | เหล็กสแตนเลส 303 |
ชนิดภาพเขียน | หัวหน้าสูง |
แรงดันไฟฟ้า | 115/230 |
วัสดุรูปก้นหอย | บรอนซ์ |
วัสดุเปียก | บรอนซ์ทองเหลืองไวตันคาร์บอนเซรามิก 316 SS |
ความกว้าง | 10 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 20.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 34.8 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 56.64 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 28.7 |
รหัส HS | 8413702005 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | IN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | GPM ของน้ำที่ 20 ฟุต ของหัวหน้า | แอมป์ | ประเภทแบริ่ง | GPM ของน้ำที่ 25 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 30 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 40 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 50 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 60 ฟุต ของหัวหน้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ZWZ6 | 39 | 8.4/4.8 | ลูกบอล | 37 | 36 | 32 | 28 | 21 | ฿43,040 | ||
2ZWZ7 | 39 | 1.8-1.7/0.9 | ลูกบอล | 37 | 36 | 32 | 28 | 21 | ฿34,557 | ||
2ZWZ9 | 49 | 2.7-2.5/1.2 | ลูกบอล | 47 | 46 | 42 | 37 | 32 | ฿36,068 | ||
2ZXA3 | 90 | 13.5/6.4 | ลูกบอล | 87 | 85 | 78 | 71 | 62 | ฿44,686 | ||
2ZXA4 | 90 | 4.4-3.9/2.0 | ลูกบอล | 87 | 85 | 78 | 71 | 62 | ฿45,557 | ||
2ZXA5 | 90 | 16.6/8.3 | ลูกบอล | 87 | 85 | 78 | 71 | 62 | ฿60,933 | ||
2ZXA6 | 90 | 6.0-5.8/2.9 | ลูกบอล | 87 | 85 | 78 | 71 | 62 | ฿60,862 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.