Dayton 30g417 | ไพลอตไลท์ LED 120vac 30mm Chrome Red | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 30G417 ไฟไพลอต LED 120vac 30mm Chrome Red | AC4NWB

DAYTON 30G417 ไฟนำร่อง 120vac 30mm Chrome Red

In Stock
รายการ: AC4NWB รุ่น: 30G417
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
฿15,613 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกดเพื่อทดสอบ Pilot Light
วัสดุพื้นฐานโลหะ
วัสดุของตัวเครื่องหล่อสังกะสีชุบโครเมี่ยม
สีสีแดง
ประเภทโมดูลหลอดไฟหม้อแปลงไฟฟ้า
ประเภทหลอดไฟLED
แรงดันไฟหลอด6 VAC/DC
วัสดุเลนส์พลาสติก
ประเภทของเลนส์เฟรส
คะแนน NEMA4, 13
หลอดไฟสำหรับเปลี่ยนN / A
รูปร่างรอบ
ขนาด30mm
การเชื่อมต่อเทอร์มินัลแผ่นดัน
แรงดันไฟฟ้า120 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.29
ความสูงของเรือ (ซม.)6.6
ความยาวเรือ (ซม.)8.89
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.92
รหัส HS8531800050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุพื้นฐานวัสดุของตัวเครื่องสีประเภทโมดูลหลอดไฟแรงดันไฟหลอดคะแนน NEMAแรงดันไฟฟ้าราคา
DAYTON 30G407 Pilot Light Led 24vac / dc 30mm Chrome Red | AC4NVQ 30G407โลหะหล่อสังกะสีชุบโครเมี่ยมสีแดงแรงดันไฟฟ้าเต็ม24 VAC/DC4, 1324 VAC/DC฿10,292
DAYTON 30G408 Pilot Light Led 24vac / dc 30mm Chrome Green | AC4NVR 30G408โลหะหล่อสังกะสีชุบโครเมี่ยมสีเขียวแรงดันไฟฟ้าเต็ม24 VAC/DC4, 1324 VAC/DC฿10,292
DAYTON 30G409 Pilot Light Led 24vac / dc 30mm Chrome Blue | AC4NVT 30G409โลหะหล่อสังกะสีชุบโครเมี่ยมสีน้ำเงินแรงดันไฟฟ้าเต็ม24 VAC/DC4, 1324 VAC/DC฿10,292
DAYTON 30G410 Pilot Light Led 24vac / dc 30mm Chrome Amber | AC4NVU 30G410โลหะหล่อสังกะสีชุบโครเมี่ยมสีเหลืองอำพันแรงดันไฟฟ้าเต็ม24 VAC/DC4, 1324 VAC/DC฿2,032
DAYTON 30G411 Pilot Light Led 24vac / dc 30mm Plastic Red | AC4NVV 30G411พลาสติกพลาสติกสีแดงแรงดันไฟฟ้าเต็ม24 VAC/DC4, 4X, 1324 VAC/DC฿9,942
DAYTON 30G412 Pilot Light Led 24vac / dc 30mm Plastic Green | AC4NVW 30G412พลาสติกพลาสติกสีเขียวแรงดันไฟฟ้าเต็ม24 VAC/DC4, 4X, 1324 VAC/DC฿9,942
DAYTON 30G416 ไฟนำร่อง 120vac 30mm Chrome White | AC4NWA 30G416โลหะหล่อสังกะสีชุบโครเมี่ยมขาวหม้อแปลงไฟฟ้า6 VAC/DC4, 13120 VAC฿9,775

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 30G417 ไฟนำร่อง 120vac 30mm Chrome Red
฿15,613 / หน่วย