จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 30G459 ปุ่มกดแบบไม่ส่องสว่าง 30 มม. 1nc สีเขียว | AC4NXX

DAYTON 30G459 ปุ่มกดไม่เรืองแสง 30 มม. 1nc สีเขียว

In Stock
รายการ: AC4NXX รุ่น: 30G459

รับโดย อาจ 20, วันจันทร์
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
฿7,654 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปุ่มกดแบบไม่ส่องแสง
การกระทำชั่วขณะ
หนามเตยหล่อสังกะสีชุบโครเมี่ยม
สีสีเขียว
รูปแบบการติดต่อ1NC
คะแนนการติดต่อ10A @ 600 โวลต์
วัสดุหัวโลหะ
วัสดุโลหะ
การกำหนดคะแนนการติดต่อ NEMAA600 / Q600
คะแนน NEMA4, 13
จำนวนผู้ปฏิบัติงาน1
ขนาด30mm
การเชื่อมต่อเทอร์มินัลแผ่นดัน
ประเภทผู้ปฏิบัติงาน40 มม. Dia. เห็ด

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.16
ความสูงของเรือ (ซม.)13.72
ความยาวเรือ (ซม.)5.59
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.84
รหัส HS8536509035
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นหนามเตยสีรูปแบบการติดต่อวัสดุหัววัสดุคะแนน NEMAประเภทผู้ปฏิบัติงานราคา
DAYTON 30G430 ปุ่มกดแบบไม่ส่องสว่าง 30 มม. 1no / 1nc แดง | AC4NWQ 30G430หล่อสังกะสีชุบโครเมี่ยมสีแดง1NO / 1NCโลหะโลหะ4, 13ไม่มียาม฿5,330
DAYTON 30G431 ปุ่มกดแบบไม่ส่องสว่าง 30 มม. 1no / 1nc เขียว | AC4NWR 30G431หล่อสังกะสีชุบโครเมี่ยมสีเขียว1NO / 1NCโลหะโลหะ4, 13ไม่มียาม฿5,330
DAYTON 30G432 ปุ่มกดแบบไม่ส่องสว่าง 30 มม. 1no / 1nc ดำ | AC4NWT 30G432หล่อสังกะสีชุบโครเมี่ยมBlack1NO / 1NCโลหะโลหะ4, 13ไม่มียาม฿5,330
DAYTON 30G433 ปุ่มกดแบบไม่ส่องสว่าง 30 มม. 1no / 1nc แดง | AC4NWU 30G433พลาสติกสีแดง1NO / 1NCพลาสติกพลาสติก4, 4X, 13ไม่มียาม฿4,064
DAYTON 30G437 ปุ่มกดแบบไม่ส่องสว่าง 30 มม. 1no / 1nc แดง | AC4NWY 30G437หล่อสังกะสีชุบโครเมี่ยมสีแดง1NO / 1NCโลหะโลหะ4, 13ยามเต็ม฿5,292
DAYTON 30G438 ปุ่มกดแบบไม่ส่องสว่าง 30 มม. 1no / 1nc สีเขียว | AC4NWZ 30G438หล่อสังกะสีชุบโครเมี่ยมสีเขียว1NO / 1NCโลหะโลหะ4, 13ยามเต็ม฿5,292
DAYTON 30G439 ปุ่มกดไม่เรืองแสง 30mm 1no/1nc | เอซีโฟร์เอ็นเอ็กซ์เอ 30G439หล่อสังกะสีชุบโครเมี่ยมสากล1NO / 1NCโลหะโลหะ4, 13ยามเต็ม฿4,268

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 30G459 ปุ่มกดไม่เรืองแสง 30 มม. 1nc สีเขียว
฿7,654 / หน่วย