จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 31EE11 รีเลย์ตั้งเวลา 240 Hr 6 P 15a Spdt 12 / 240v | AG2BNC

DAYTON 31EE11 รีเลย์ตั้งเวลา 240 Hr 6 P 15a Spdt 12/240v

In Stock
รายการ: AG2BNC รุ่น: 31EE11
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
฿3,543 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นรีเลย์หน่วงเวลา
วิธีการปรับทรานดิวเซอร์วัดตําแหน่งเชิงเส้น
ประเภทของฐานไม่สามารถใช้งาน
คะแนนคอยล์3VA
คอยล์โวลต์12 ถึง 240 VAC / DC
อัตราแอมป์ติดต่อ (Resistive)15A
รูปแบบการติดต่อสพท
ติดต่อวัสดุโลหะผสมเงิน
การเชื่อมต่อไฟฟ้าดินเมา
ฟังก์ชันในการหน่วงเวลา, เปิดช่วงเวลา, กะพริบ (ปิดก่อน), กะพริบ (เปิดก่อน), หน่วงเวลาปิด, ช็อตเดียว, ช็อตเดียว (ขอบตก), หน่วงเวลาเปิด / ปิด, รีเลย์ล็อก, กำเนิดพัลส์
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆเป็นไปตาม RoHS
Hz50/60
สูงสุด การตั้งเวลา240 ชม.
นาที. การตั้งเวลาวินาที 0.1
การติดราง DIN
จำนวนฟังก์ชัน10
ฟังก์ชันการทำงาน1, 2, 3, 4, 6, 8, 9
Pins6
เบ้าไม่สามารถใช้งาน
ไฟแสดงสถานะLED

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.08
ความสูงของเรือ (ซม.)22.86
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS9107000000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นฟังก์ชันประเภทของฐานคอยล์คะแนน VAการรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆสูงสุด การตั้งเวลานาที. การตั้งเวลาการติดจำนวนฟังก์ชันราคา
DAYTON TR-50222-08B18 รีเลย์ตั้งเวลา 60 วินาที 8 ขา 10a Dpdt 120v | AA9NXX 1EGB3 TR-50222-08B18เมื่อล่าช้าOctal2-วินาที 60วินาที 0.6เสียบเข้าไป1฿3,712
DAYTON 1EGB4 ไทม์เมอร์รีเลย์ 5 วินาที 8 ขา 10a Dpdt 120v | AA9NXY 1EGB4เมื่อล่าช้าOctal2-วินาที 5วินาที 0.05เสียบเข้าไป1฿2,150
DAYTON 1EGB6 ไทม์เมอร์รีเลย์ 1 วินาที 8 ขา 10a Dpdt 120v | AA9NXZ 1EGB6เมื่อล่าช้าOctal2-วินาที 1วินาที 0.01เสียบเข้าไป1฿2,426
DAYTON 1EGB8 ไทม์เมอร์รีเลย์ 15 นาที 8 ขา 10a Dpdt 120v | AA9NYA 1EGB8เมื่อล่าช้าOctal2-นาที 15วินาที 9เสียบเข้าไป1฿2,375
DAYTON 1EGB9 ไทม์เมอร์รีเลย์ 180 วินาที 8 ขา 10a Dpdt 120v | AA9นยบ 1EGB9เมื่อล่าช้าOctal2-วินาที 180วินาที 1.8เสียบเข้าไป1฿3,840
DAYTON 1EGC1 ไทม์เมอร์รีเลย์ 5 นาที 8 ขา 10a Dpdt 120v | AA9NYC 1EGC1เมื่อล่าช้าOctal2-นาที 5วินาที 3เสียบเข้าไป1฿2,186
DAYTON TR-51622-08B18 รีเลย์ตั้งเวลา 60 วินาที 11 ขา 10a Dpdt 120v | AA9NYD 1EGC2 TR-51622-08B18ปิดความล่าช้าOctal2-วินาที 60วินาที 0.6เสียบเข้าไป1฿5,277

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 31EE11 รีเลย์ตั้งเวลา 240 Hr 6 P 15a Spdt 12/240v
฿3,543 / หน่วย