Dayton 33nt23 | ปั๊ม Stub แบบใช้ลม 3/4 นิ้ว Fnpt | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 33NT23 Stub Pump ปั๊มลม 3/4 นิ้ว FNPT | AH3WZT

DAYTON 33NT23 Stub Pump ปั๊มลม 3/4 นิ้ว FNPT

In Stock
รายการ: AH3WZT รุ่น: 33NT23
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
฿26,225 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปั๊ม Stub
วัสดุอะแดปเตอร์อลูมิเนียมสังกะสี
ประเภทอะแดปเตอร์บานเลื่อนพร้อมดรัมเกลียว 2 "
วัสดุทรงกระบอกอลูมิเนียม, เหล็ก
ปล่อยท่อวัสดุเหล็ก
GPM3.70
ความสูง2.5 "
วัสดุที่ใช้ผลิตเหล็กอลูมิเนียมทองเหลือง
ขนาดขาเข้า1"
สูงสุด ช่องอากาศ (PSI)145
สูงสุด Flow GPM3.70
สูงสุด GPM สำหรับน้ำมัน3.70
สูงสุด ศีรษะ26 ฟุต
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว122 องศา F
แม็กซ์ ความดัน145
ขนาด Outlet3/4 "FNPT
วัสดุซีลไนไตรล์, ทูร์ไซต์, ยูรีเทน
รองพื้นเองใช่
UPC190735261415
วัสดุเปียกเหล็ก, ทองเหลือง, อลูมิเนียม, ยางไนไตร, ยูรีเทน, Turcite

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.29
ความสูงของเรือ (ซม.)13.21
ความยาวเรือ (ซม.)57.15
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.97
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าIN

รายละเอียดสินค้า:

  • อัตราส่วน: 3: 1
  • ขนาดการปลดปล่อย FPT (นิ้ว): 3/4
  • เข้ากันได้กับ DEF: ไม่
  • มอบ: 850 cps

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นGPMชิ้นสูงสุด อุณหภูมิของเหลววัสดุซีลวัสดุเปียกราคา
DAYTON 33NT22 Stub Pump ปั๊มลม 3/4 นิ้ว FNPT | AH3WZR 33 น. 2210.00ปั๊ม Stub122 องศา Fไนไตรล์ไนลอนโพลียูรีเทนเหล็ก, ทองเหลือง, อลูมิเนียม, ยางไนไตร, ยูรีเทน, ไนลอน฿25,682
DAYTON 33NT24 Stub Pump ปั๊มลม 3/4 นิ้ว FNPT | AH3WZU 33 น. 244.76ปั๊ม Stub140 องศา Fไนไตรล์, ทูร์ไซต์, ยูรีเทนเหล็ก, ทองเหลือง, อลูมิเนียม, ยางไนไตร, ยูรีเทน, Turcite฿29,007
DAYTON 55EC77 ปั๊มลมแบบดรัม, คอนเทนเนอร์ 55 แกลลอน, 35 gpm สูงสุด อัตราการไหล คู่มือ | CH9NYE 55 ธ.ค. 77-ปั๊มลม---฿214,075
RFQ
DAYTON 53JU96 ปั๊มลมแบบดรัม, คอนเทนเนอร์ 55 แกลลอน, 12.5 gpm สูงสุด อัตราการไหล ซานโตพรีน | CH9NYF 53 มิ.ย. 96-ปั๊มลม---฿33,426
RFQ
DAYTON 55EC78 ปั๊มลมแบบดรัม, คอนเทนเนอร์ 55 แกลลอน, 35 gpm สูงสุด อัตราการไหล | CH9NYG 55 ธ.ค. 78-ปั๊มลม---฿204,682
RFQ
DAYTON 53JU98 ปั๊มลมแบบดรัม, คอนเทนเนอร์ 55 แกลลอน, 15 gpm สูงสุด อัตราการไหล, ไฮเทรล | CH9NYH 53 มิ.ย. 98-ปั๊มลม---฿47,685
RFQ
DAYTON 53JU97 ปั๊มลมแบบดรัม, คอนเทนเนอร์ 55 แกลลอน, 12.5 gpm สูงสุด อัตราการไหล PTFE | CH9NYJ 53 มิ.ย. 97-ปั๊มลม---฿95,799
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 33NT23 Stub Pump ปั๊มลม 3/4 นิ้ว FNPT
฿26,225 / หน่วย