DAYTON 33NT24 Stub Pump ปั๊มลม 3/4 นิ้ว FNPT
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊ม Stub |
วัสดุอะแดปเตอร์ | อลูมิเนียมสังกะสี |
ประเภทอะแดปเตอร์ | บานเลื่อนพร้อมดรัมเกลียว 2 " |
วัสดุทรงกระบอก | อลูมิเนียม, เหล็ก |
ปล่อยท่อวัสดุ | เหล็ก |
GPM | 4.76 |
ความสูง | 2.5 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กอลูมิเนียมทองเหลือง |
ขนาดขาเข้า | 1" |
สูงสุด ช่องอากาศ (PSI) | 145 |
สูงสุด Flow GPM | 4.76 |
สูงสุด GPM สำหรับน้ำมัน | 4.76 |
สูงสุด ศีรษะ | 26 ฟุต |
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | 140 องศา F |
แม็กซ์ ความดัน | 145 |
ขนาด Outlet | 3/4 "FNPT |
วัสดุซีล | ไนไตรล์, ทูร์ไซต์, ยูรีเทน |
รองพื้นเอง | ใช่ |
UPC | 190735261422 |
วัสดุเปียก | เหล็ก, ทองเหลือง, อลูมิเนียม, ยางไนไตร, ยูรีเทน, Turcite |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.18 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 12.7 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 73.66 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 11.68 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | IN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | GPM | ชิ้น | สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | วัสดุซีล | วัสดุเปียก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 น. 22 | 10.00 | ปั๊ม Stub | 122 องศา F | ไนไตรล์ไนลอนโพลียูรีเทน | เหล็ก, ทองเหลือง, อลูมิเนียม, ยางไนไตร, ยูรีเทน, ไนลอน | ฿25,682 | ||
33 น. 23 | 3.70 | ปั๊ม Stub | 122 องศา F | ไนไตรล์, ทูร์ไซต์, ยูรีเทน | เหล็ก, ทองเหลือง, อลูมิเนียม, ยางไนไตร, ยูรีเทน, Turcite | ฿26,225 | ||
55 ธ.ค. 77 | - | ปั๊มลม | - | - | - | ฿214,075 | RFQ
| |
53 มิ.ย. 96 | - | ปั๊มลม | - | - | - | ฿33,426 | RFQ
| |
55 ธ.ค. 78 | - | ปั๊มลม | - | - | - | ฿204,682 | RFQ
| |
53 มิ.ย. 98 | - | ปั๊มลม | - | - | - | ฿47,685 | RFQ
| |
53 มิ.ย. 97 | - | ปั๊มลม | - | - | - | ฿95,799 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.