Dayton 33rf63 | สายเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/16 นิ้ว ไวนิล 25 ฟุต 7 X 19 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 33RF63 สาย 3/16 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 ฟุต 7 x 19 ไวนิล | AG3PCF

DAYTON 33RF63 สายเคเบิล 3/16 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 25 ฟุต 7 x 19 ไวนิล

In Stock
รายการ: AG3PCF รุ่น: 33RF63
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
฿2,151 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสายเคเบิล
ขนาดสายเคเบิล1 / 8 "
วัสดุเคลือบผิวไวนิลที่ชัดเจน
ความยาว25ft
วัสดุ302 / 304 สแตนเลส
ภายนอก Dia.3 / 16 "
ประเภทสาระ7 19 X
UPC190735261538
ขีด จำกัด การโหลดงาน352 ปอนด์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.51
ความสูงของเรือ (ซม.)5
ความยาวเรือ (ซม.)21.79
ความกว้างของเรือ (ซม.)21.79
รหัส HS7312101070

รายละเอียดสินค้า:

  • เคลือบ / ไม่เคลือบ (เคลือบ)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดสายเคเบิลวัสดุเคลือบผิวความยาววัสดุภายนอก Dia.ประเภทสาระขีด จำกัด การโหลดงานราคา
DAYTON 33RF65 สาย 3/16 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 ฟุต 7 x 19 ไวนิล | AG3PCH 33RF 651 / 8 "ไวนิลที่ชัดเจน50ft302 / 304 สแตนเลส3 / 16 "7 19 X352 ปอนด์฿1,962
DAYTON 33RF88 สาย 3/16 นิ้ว 250 ฟุต 7 x 19 ไวนิลใส | AG3PDD 33RF 883 / 16 "ไวนิลที่ชัดเจน250ftเหล็กชุบสังกะสี5 / 16 "7 19 X840 ปอนด์฿11,522
DAYTON 33RF89 สาย 3/16 นิ้ว 500 ฟุต 7 x 19 ไวนิลใส | AG3PDE 33RF 893 / 16 "ไวนิลที่ชัดเจน500ftเหล็กชุบสังกะสี5 / 16 "7 19 X840 ปอนด์฿13,209
DAYTON 33RG45 สาย 3/16 นิ้ว 250 ฟุต 7 x 7 Orange Vinyl | AG3PEF 33RG 453 / 16 "แจ็คเก็ตไวนิลสีส้ม250ftเหล็กชุบสังกะสี1 / 4 "7 7 X740 ปอนด์฿8,527
DAYTON 33RG46 สาย 3/16 นิ้ว 500 ฟุต 7 x 7 Orange Vinyl | AG3PEG 33RG 463 / 16 "แจ็คเก็ตไวนิลสีส้ม500ftเหล็กชุบสังกะสี1 / 4 "7 7 X740 ปอนด์฿15,925
DAYTON 33RG97 สาย 3/16 นิ้ว 250 ฟุต 19 x 7 สแตนเลส | AG3PGB 33RG 973 / 16 "-250ftเหล็กสแตนเลส 304-19 7 X£ 660฿29,884
DAYTON 33RH50 สาย 3/16 นิ้ว 50 ฟุต 1 x 19 เหล็ก | AG3PHF 33RH 503 / 16 "-50ftเหล็กชุบสังกะสี-1 19 X940 ปอนด์฿2,575

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 33RF63 สายเคเบิล 3/16 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 25 ฟุต 7 x 19 ไวนิล
฿2,151 / หน่วย