DAYTON สายเคเบิล 33RF89 3/16 นิ้ว 500 ฟุต 7 x 19 ไวนิลใส
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สายเคเบิล |
ขนาดสายเคเบิล | 3 / 16 " |
วัสดุเคลือบผิว | ไวนิลที่ชัดเจน |
ความยาว | 500ft |
วัสดุ | เหล็กชุบสังกะสี |
ภายนอก Dia. | 5 / 16 " |
ความกว้างของสปูล | 6-1 / 4 " |
ประเภทสาระ | 7 19 X |
UPC | 190735261798 |
ขีด จำกัด การโหลดงาน | 840 ปอนด์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 23.13 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 16 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 35 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 22 |
รหัส HS | 7312103074 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดสายเคเบิล | วัสดุเคลือบผิว | ความยาว | วัสดุ | ภายนอก Dia. | ประเภทสาระ | ขีด จำกัด การโหลดงาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33RF 63 | 1 / 8 " | ไวนิลที่ชัดเจน | 25ft | 302 / 304 สแตนเลส | 3 / 16 " | 7 19 X | 352 ปอนด์ | ฿2,151 | ||
33RF 65 | 1 / 8 " | ไวนิลที่ชัดเจน | 50ft | 302 / 304 สแตนเลส | 3 / 16 " | 7 19 X | 352 ปอนด์ | ฿1,962 | ||
33RF 88 | 3 / 16 " | ไวนิลที่ชัดเจน | 250ft | เหล็กชุบสังกะสี | 5 / 16 " | 7 19 X | 840 ปอนด์ | ฿11,522 | ||
33RG 45 | 3 / 16 " | แจ็คเก็ตไวนิลสีส้ม | 250ft | เหล็กชุบสังกะสี | 1 / 4 " | 7 7 X | 740 ปอนด์ | ฿8,527 | ||
33RG 46 | 3 / 16 " | แจ็คเก็ตไวนิลสีส้ม | 500ft | เหล็กชุบสังกะสี | 1 / 4 " | 7 7 X | 740 ปอนด์ | ฿15,925 | ||
33RG 97 | 3 / 16 " | - | 250ft | เหล็กสแตนเลส 304 | - | 19 7 X | £ 660 | ฿29,884 | ||
33RH 50 | 3 / 16 " | - | 50ft | เหล็กชุบสังกะสี | - | 1 19 X | 940 ปอนด์ | ฿2,575 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.