DAYTON สายไฟเคลือบ/ไม่เคลือบ 3/16 นิ้ว
สไตล์ | รุ่น | ขนาดสายเคเบิล | วัสดุเคลือบผิว | ความยาว | วัสดุ | ภายนอก Dia. | ประเภทสาระ | ขีด จำกัด การโหลดงาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 33RF 65 | 1 / 8 " | ไวนิลที่ชัดเจน | 50ft | 302 / 304 สแตนเลส | 3 / 16 " | 7 19 X | 352 ปอนด์ | ฿1,962 | |
A | 33RF 63 | 1 / 8 " | ไวนิลที่ชัดเจน | 25ft | 302 / 304 สแตนเลส | 3 / 16 " | 7 19 X | 352 ปอนด์ | ฿2,151 | |
B | 33RH 52 | 3 / 16 " | - | 50ft | เหล็กชุบสังกะสี | - | 7 19 X | 840 ปอนด์ | ฿1,738 | |
C | 33RG 46 | 3 / 16 " | แจ็คเก็ตไวนิลสีส้ม | 500ft | เหล็กชุบสังกะสี | 1 / 4 " | 7 7 X | 740 ปอนด์ | ฿15,925 | |
A | 33RF 88 | 3 / 16 " | ไวนิลที่ชัดเจน | 250ft | เหล็กชุบสังกะสี | 5 / 16 " | 7 19 X | 840 ปอนด์ | ฿11,522 | |
A | 33RF 89 | 3 / 16 " | ไวนิลที่ชัดเจน | 500ft | เหล็กชุบสังกะสี | 5 / 16 " | 7 19 X | 840 ปอนด์ | ฿13,209 | |
C | 33RG 45 | 3 / 16 " | แจ็คเก็ตไวนิลสีส้ม | 250ft | เหล็กชุบสังกะสี | 1 / 4 " | 7 7 X | 740 ปอนด์ | ฿8,527 | |
D | 33RG 97 | 3 / 16 " | - | 250ft | เหล็กสแตนเลส 304 | - | 19 7 X | £ 660 | ฿29,884 | |
B | 33RH 50 | 3 / 16 " | - | 50ft | เหล็กชุบสังกะสี | - | 1 19 X | 940 ปอนด์ | ฿2,575 |
สายเคเบิลเคลือบ / ไม่เคลือบผิว 3/16 นิ้ว
สายไฟ Dayton ใช้กับเครื่องกว้านแบบแมนนวลหรือแบบไฟฟ้าสำหรับดึงของหนักหรืออุปกรณ์ในการจอดเรือหรือลากจูง สายเคเบิลเหล่านี้มีโครงสร้างเหล็กกล้าไร้สนิม 302/304 หรือเหล็กเคลือบสังกะสี ให้ความทนทานและต้านทานการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม โครงที่ทนทานช่วยป้องกันการหักงอและหักงอเมื่อใช้งานซ้ำ และยังรักษาความแข็งแรงของสายไว้เพื่อประสิทธิภาพที่ยาวนาน เลือกจากสายเคเบิลเหล่านี้ที่มีให้เลือกมากมาย มีให้เลือกทั้งแบบไนลอน ไวนิลใส และไวนิลเคลือบสีส้ม
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- หม้อต้มน้ำและไอน้ำ
- เครื่องรัดกล่อง
- คานหนีบ
- ชุดเก็บตัวอย่างดิน
- กำแพงกั้นแบบพับเก็บได้แบบติดผนัง
- มอเตอร์ปั๊ม
- อ่างล้างมือและน้ำพุ
- เครื่องมือกัด
- เครื่องดูดควันและอุปกรณ์เสริม
- assortments
- APPROVED VENDOR ทัพพี
- COPE ข้อศอกแนวนอน 90 องศา
- HOBART เครื่องเชื่อมแบบขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
- OIL SAFE ฉลาก ID ของเหลว
- GUARDAIR ไกสั้นปืนลม
- SPEARS VALVES CPVC อะแดปเตอร์ถังสไตล์ใหม่พร้อมปะเก็นนีโอพรีน, ซ็อกเก็ต x ปลอกคอ SR Fipt SS
- EATON E50 ลิมิตสวิตช์สำหรับงานหนัก
- MARTIN SPROCKET เฟืองแรงบิดสูงชนิดบุช QD, ระยะพิทช์สายพาน 8 มม
- HUMBOLDT เทอร์โมมิเตอร์ที่ผ่านการรับรอง Blue-Spirit ปราศจากสารปรอท
- ROMOLD แผ่นรองฐานมัด PVC มัลติฟังก์ชั่นซีรีส์