DAYTON 35KT63 โต๊ะยกขากรรไกร 23-3/16 นิ้ว ยาว x 22-3/16 นิ้ว กว้าง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โต๊ะยกขากรรไกร |
วัสดุกรอบ | เหล็ก, อลูมิเนียม |
ความสูงในการยกสูงสุด | 17.75 " |
ยกสูงขั้นต่ำ | 3.5 " |
ความจุโหลด | 300 ปอนด์ |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 23.187 " |
รูปแบบแพลตฟอร์ม | คงที่ |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 22.187 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 14.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 58.42 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างโดยรวม | วัสดุกรอบ | HP | ระยะ | ความยาวแพลตฟอร์ม | ความกว้างแพลตฟอร์ม | แรงดันไฟฟ้า | ความสูงในการยกสูงสุด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35KT 40 | 48 " | เหล็ก | 3 | 3 | 72 " | 48 " | 460 VAC | 43 " | ฿287,764 | RFQ
| |
35KT 53 | - | เหล็ก | 1 | 1 | 40 " | 24 " | 115 VAC | 30 " | ฿182,509 | ||
35KT 55 | - | เหล็ก | 1 | - | 40 " | 20.5 " | VDC 24 | 63 " | ฿169,356 | ||
35KT 57 | 20 " | เหล็ก | - | - | 40 " | 20 " | - | 31.5 " | ฿81,870 | ||
35KT 59 | - | เหล็ก | - | - | 32 " | 19.75 " | - | 35 " | ฿59,813 | ||
35KT 60 | 19.5ft | เหล็ก | - | - | 32 " | 19.5 " | - | 28 " | ฿63,229 | ||
60 พ.ย. 55 | - | เหล็ก | 1 1 / 2 | 1 | 48 " | 36 " | AC 115V | 39 " | ฿112,447 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.