DAYTON มอเตอร์ 36VE94 GP ODP 1-1/2 HP 1170 rpm 7/8in dia
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์เอนกประสงค์ |
ตลับ | ลูกบอล |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กลุ่มประสิทธิภาพ | NEMA Premium มีประสิทธิภาพ |
กรอบ | 182/4 |
วัสดุกรอบ | เหล็กแผ่นรีด |
แอมป์โหลดเต็ม | 5.1-4.6/2.3 |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | คะแนน NEMA Premium |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | F |
คะแนนอินเวอร์เตอร์ | ใช่ |
ความยาวเพลาน้อย | 12.031 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 องศาเซลเซียส |
การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | แอปพลิเคชันทั่วไป |
การออกแบบมอเตอร์ | 3 เฟส |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | เปิด Dripproof |
ตำแหน่งการติดมอเตอร์ | ตามแนวนอน |
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ | ฐานแข็ง |
การออกแบบเพลามอเตอร์ | คีย์ |
การหมุนเพลามอเตอร์ | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | ไม่มี |
แผ่นป้าย RPM | 1170 |
ประสิทธิภาพที่กำหนด | ลด 86.5% |
จำนวน | CC030A |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 14.25 " |
ระยะ | 3 |
กลุ่ม RPM | 1101-1200 |
ช่วง RPM | 1101-1200 |
ปัจจัยการบริการ | 1.15 |
เพลา Dia | 7 / 8 " |
ความยาวเพลา | 2.25 " |
UPC | 190735275283 |
แรงดันไฟฟ้า | 208-230/460 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 29.81 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 31.5 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 48.01 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 38.35 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชั้นฉนวนกันความร้อน | กลุ่มประสิทธิภาพ | กรอบ | คะแนนอินเวอร์เตอร์ | ความยาวเพลาน้อย | การออกแบบมอเตอร์ | ตำแหน่งการติดมอเตอร์ | การออกแบบเพลามอเตอร์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11W342 | F | - | 182TC | - | 11 " | 3 เฟส | ทุกมุม | คีย์ | ฿23,073 | ||
24C177 | B | - | 56 | - | 12.125 " | แยกเฟส | - | คีย์ | ฿12,013 | ||
2N982 | F | มีประสิทธิภาพสูง | 182/184 | ใช่ | 10.875 " | 3 เฟส | - | คีย์ | ฿40,855 | ||
2N983 | F | มีประสิทธิภาพสูง | 213/215 | ใช่ | 13 13 / 16 " | 3 เฟส | - | คีย์ | ฿35,704 | ||
2N984 | F | มีประสิทธิภาพสูง | 213/215 | ใช่ | 13 13 / 16 " | 3 เฟส | - | คีย์ | ฿89,669 | ||
2N985 | F | มีประสิทธิภาพสูง | 254U / 256U | ใช่ | 18 1 / 16 " | 3 เฟส | - | คีย์ | ฿57,931 | ||
2N986 | F | มีประสิทธิภาพสูง | 254U / 256U | ใช่ | 18 1 / 16 " | 3 เฟส | - | คีย์ | ฿60,323 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.