DAYTON 3ACC5 ปั๊มสแตนเลส 1/2 Hp 115/230v 11.2/5.6 Amps
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊ม |
แอมป์ | 11.2/5.6 |
GPM ของน้ำที่ 10 ฟุต ของหัวหน้า | 11.9 |
GPM ของน้ำที่ 20 ฟุต ของหัวหน้า | 10.5 |
GPM ของน้ำที่ 30 ฟุต ของหัวหน้า | 9.6 |
GPM ของน้ำที่ 40 ฟุต ของหัวหน้า | 8.6 |
GPM ของน้ำที่ 60 ฟุต ของหัวหน้า | 5.4 |
ความสูง | 12 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กสแตนเลส 304 |
HP | 1/2 |
วัสดุใบพัด | ไนไตร |
Inlet / Outlet | 3/4 สพท |
ความยาว | 12 19 / 64 " |
สูงสุด ศีรษะ | 80 ฟุต |
แม็กซ์ ความดัน | 34.6 PSI |
สูงสุด SSU @ 1725 รอบต่อนาที | 5000 |
แม็กซ์ ความเหนียว | 5000 SSU |
ชนิดเครื่องยนต์ | ODP |
นายกรัฐมนตรีในฟุต | 10 ฟุต 15 ฟุตพร้อมฟุตวาล์วและปั๊มน้ำท่วม |
รอบต่อนาที | 1725 |
ประทับตรา | ไนไตรลิป |
รองพื้นเอง | ใช่ |
วัสดุเพลา | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ลิฟท์ดูด | 10 ฟุต |
ชั่วคราว พิสัย | 0-180 ฉ |
ชนิดภาพเขียน | ใบพัดที่ยืดหยุ่น |
แรงดันไฟฟ้า | 115/230 |
ความกว้าง | 6 45 / 64 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 11.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 39.37 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 46.99 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 27.94 |
รหัส HS | 8413600090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาว | แอมป์ | GPM ของน้ำที่ 10 ฟุต ของหัวหน้า | สูงสุด ศีรษะ | แม็กซ์ ความดัน | GPM ของน้ำที่ 20 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 30 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 40 ฟุต ของหัวหน้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ACC4 | 11 45 / 64 " | 9.4/4.7 | 7.1 | 76 ฟุต | 32.9 PSI | 6.7 | 6.1 | 5.8 | ฿93,278 | ||
3ACC6 | 13 " | 14.0/7.0 | 20.6 | 80 ฟุต | 34.6 PSI | 19.5 | 17.8 | 16.5 | ฿114,519 | ||
3ACC7 | 13 19 / 64 " | 14.4/7.2 | 25 | 85 ฟุต | 36.7 PSI | 24 | 22 | 17 | ฿124,737 | ||
3ACC8 | 14 7 / 64 " | 18.6/9.3 | 28 | 92 ฟุต | 39.8 PSI | 26 | 22 | 19 | ฿150,911 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.