Dayton 3hmk2 | โบลเวอร์ 373 Cfm 115v 0.71a 2680 Rpm | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 3HMK2 โบลเวอร์ 373 Cfm 115v 0.71a 2680 Rpm | AC9MZH

DAYTON 3HMK2 โบลเวอร์ 373 Cfm 115v 0.71a 2680 Rpm

In Stock
รายการ: AC9MZH รุ่น: 3HMK2
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
฿8,631 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นOEM โบลเวอร์
ประเภทแบริ่งลูกหล่อลื่นอย่างถาวร
CFM @ 0.000 นิ้ว SP373
CFM @ 0.100 นิ้ว SP320
CFM @ 0.200 นิ้ว SP288
กล่องท่อไม่
ประเภทไดรฟ์โดยตรง
แอมป์โหลดเต็ม0.71
วัสดุที่ใช้ผลิตอลูมิเนียม
Hz50/60
ความยาวของตะกั่ว13 "
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม104 องศา F
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า104 องศา F
ตู้มอเตอร์เปิด Dripproof
ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์Class B
ชนิดเครื่องยนต์ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร
ตำแหน่งการติดตั้งทุกตำแหน่ง
รูปร่างเต้าเสียบรอบ
ความลึกโดยรวม4.125 "
ความสูงโดยรวม3.5 "
ความกว้างโดยรวม22.875 "
ระยะ1
รอบต่อนาที2680
การป้องกันความร้อนรถยนต์
UPC190735290132
แรงดันไฟฟ้า115
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ2.375 "
ประเภทล้อไปข้างหน้า Curve
ความกว้างล้อ1.875 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.51
ความสูงของเรือ (ซม.)13.72
ความยาวเรือ (ซม.)64.77
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS8414596060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • มี / ไม่มีหน้าแปลน (ไม่มีหน้าแปลน)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นCFM @ 0.500 นิ้ว SPแอมป์ประเภทแบริ่งCFM @ 1.000 นิ้ว SPกล่องท่อประเภทไดรฟ์RPM ของพัดลมความกว้างของหน้าแปลนราคา
DAYTON 1TDN1 โบลเวอร์ 13 Cfm 115v 0.29a 3394 Rpm | AB3HBA 1TDN1--ลูกบอล-ไม่โดยตรง--฿2,657
DAYTON 1TDN2 โบลเวอร์กลม 12 CFM, 115V, 0.08 แอมป์, 3340 รอบต่อนาที | AB3HBB 1TDN2--ลูกบอล-ไม่โดยตรง--฿3,195
DAYTON 1TDN3 โบลเวอร์ 30 Cfm 115v 0.51a 3233 Rpm | AB3HBC 1TDN3--ลูกบอล-ไม่โดยตรง--฿2,958
DAYTON 1TDN4 โบลเวอร์ 49 Cfm 115v 0.50a 3034 Rpm | AB3HBD 1TDN413-ลูกบอล-ไม่โดยตรง--฿2,941
DAYTON 1TDN5 โบลเวอร์, ชนิดลูกปืน, 3388 RPM, 115V AC, 0.3A, 1 Phase | AB3HBE 1TDN523-ลูกบอล-ไม่โดยตรง--฿3,615
DAYTON 1TDN6 โบลเวอร์ 51 Cfm 115v 0.23a 3105 Rpm | AB3HBF 1TDN623-ลูกบอล-ใช่โดยตรง--฿4,011
โบลเวอร์ OEM ทรงกลม DAYTON 1TDN7, 50 CFM, 115V, 50/60 Hz, 0.23A, 3036 RPM | AB3HBG 1TDN718-ลูกบอล-ใช่โดยตรง--฿4,224

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 3HMK2 โบลเวอร์ 373 Cfm 115v 0.71a 2680 Rpm
฿8,631 / หน่วย